ニッぺ(日本ペイント)
ニッペ パワーバインドTK シンナー
用途
パワーバインドTK用専用シンナーです。
液性
シンナー
粘度
塗装(岩田カップ23℃):エアスプレー/20~30秒、エアレススプレー/30~40秒、静電塗装/18~25秒
塗布方法
エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16L)
関連資料:
※商品カタログ(PDF)(1.35MB)
注意
※気温の変化によりシンナーを使い分けてください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
対応シーズン
危険等級
危険物の品名
希釈率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32010914
3022194
スタンダード
春・秋季
Ⅱ
第一石油類
エアスプレー/15~20、エアレススプレー/15~25、静電塗装/35~45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32010923
3022195
スロー
夏季
Ⅲ
第二石油類
エアスプレー/35~45、エアレススプレー/25~35、静電塗装/40~50
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32010939
3023492
スーパースロー
夏季
Ⅲ
第二石油類
エアスプレー/35~45、エアレススプレー/25~35、静電塗装/40~50
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32010948
3022193
クイック
冬季
Ⅱ
第一石油類
エアスプレー/20~30、エアレススプレー/15~20、静電塗装/25~35
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32010957
3023491
スーパークイック
冬季
Ⅱ
第一石油類
エアスプレー/20~30、エアレススプレー/15~20、静電塗装/25~35
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
沖縄地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080