4ローラーラミネーター

4ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)4ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)4ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)4ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)4ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)4ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)4ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)4ローラーラミネーター - Asmix(アスカ)

ウォームアップは51/57秒(50/60Hz)で加工速度は42秒/34秒(50/60Hz)とスピーディにラミネートできます。
ウォームアップ完了まで用紙が入っていかないフィルム挿入防止機能を搭載。
ウォームアップ中の誤挿入によるラミネートミスを防止し無駄を防ぎます。
電源を入れたまま約30分使用しないと、節電の為温度を下げるスリープ機能を搭載。
対応フィルム厚は100/150μ。温度切り替えスイッチあり。
表示部はタッチセンサー方式を採用。タッチするだけで簡単に作動します。

サイズA3電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年間ローラー数4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ
最大ラミネート厚さ(mm)
ラミネート速度(mm/秒)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32011185L409A3A30.850Hz:約7.2(A4サイズ1枚あたり約42)、60Hz:約8.8(A4サイズ1枚あたり約34)
28,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
32011194L410A3A30.6(フィルムの厚さを含む)50Hz:約9(A4サイズ1枚あたり約39秒)、60Hz:約10.6(A4サイズ1枚あたり約33秒)
33,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする