テレホンスタンドフレックス

テレホンスタンドフレックス - Asmix(アスカ)テレホンスタンドフレックス - Asmix(アスカ)テレホンスタンドフレックス - Asmix(アスカ)テレホンスタンドフレックス - Asmix(アスカ)テレホンスタンドフレックス - Asmix(アスカ)テレホンスタンドフレックス - Asmix(アスカ)テレホンスタンドフレックス - Asmix(アスカ)テレホンスタンドフレックス - Asmix(アスカ)

電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。
フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。
ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。
デスクには簡単に取り付け可能です。
机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり。
クランプできる机の厚みは20~60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。
幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。

ブラックアーム伸長(mm)327内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32011386TS9802200×373×577
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
52581979TS9802BK-
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする