非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット

非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット - ヤマトプロテック
(1件のレビュー)

遠心力を応用した独自の緩降装置やはしごが前に振り出す安全機構を備え、イザというとき簡単な操作で避難できます。メッキ加工のはしごにステンレス一体成型の枠は、サビに強い長持ちタイプです。ふたを開いてレバーを押すだけですから、イザというときでも戸惑わず、素早く避難できます。回転する部分にステンレスリベットを使用することにより、耐久性と共に信頼性もアップしました(はしご本体は鉄製です)。メンテナンスや避難訓練で降りたはしごは、付属の巻き取りハンドルによってスムーズに収納できます。

用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ、避難はしご材質(枠)ステンレス、(はしご)鉄(メッキ加工)認定取得(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品、(はしご)総務大臣承認国家検定合格品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※枠、はしごの取り付けはお客様にて確実に施工して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません!
※個人宅は配送不可
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
枠内寸法(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
段数
全長(mm)
適合階高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32011456RE5C-170(RH-5XF)(枠)RE5C-170、(はしご)RH-5XF520×60017066.55(はしご)17771790~2200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
32011465RE5C-170(RH-6XF)(枠)RE5C-170、(はしご)RH-6XF520×60017066.56(はしご)21222130~2550
185,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
32011474RE5C-170(RH-7XF)(枠)RE5C-170、(はしご)RH-7XF520×60017066.57(はしご)24652480~2890
191,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
32011483RE5C-170(RH-8XF)(枠)RE5C-170、(はしご)RH-8XF520×60017066.58(はしご)28082820~3230
163,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
32011544RE5C-250(RH-10XF)(枠)RE5C-250、(はしご)RH-10XF520×600250148.510(はしご)34943510~3920
211,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
32011553RE5C-250(RH-11XF)(枠)RE5C-250、(はしご)RH-11XF520×600250148.511(はしご)38373850~4260
226,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
32011569RE5C-250(RH-12XF)(枠)RE5C-250、(はしご)RH-12XF520×600250148.512(はしご)41804190~4610
241,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
32011578RE6C-170(RH-5XF)(枠)RE6C-170、(はしご)RH-5XF600×60017066.55(はしご)17771790~2200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
32011587RE6C-170(RH-6XF)(枠)RE6C-170、(はしご)RH-6XF600×60017066.56(はしご)21222130~2550
185,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
32011605RE6C-170(RH-8XF)(枠)RE6C-170、(はしご)RH-8XF600×60017066.58(はしご)28082820~3230
198,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
32011666RE6C-250(RH-10XF)(枠)RE6C-250、(はしご)RH-10XF600×600250148.510(はしご)34943510~3920
211,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
32011675RE6C-250(RH-11XF)(枠)RE6C-250、(はしご)RH-11XF600×600250148.511(はしご)38373850~4260
226,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
32011684RE6C-250(RH-12XF)(枠)RE6C-250、(はしご)RH-12XF600×600250148.512(はしご)41804190~4610
241,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
32011499RE5C-190(RH-5XF)(枠)RE5C-190、(はしご)RH-5XF520×60019086.55(はしご)17771790~2200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32011508RE5C-190(RH-6XF)(枠)RE5C-190、(はしご)RH-6XF520×60019086.56(はしご)21222130~2550
186,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32011517RE5C-190(RH-7XF)(枠)RE5C-190、(はしご)RH-7XF520×60019086.57(はしご)24652480~2890
192,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32011526RE5C-190(RH-8XF)(枠)RE5C-190、(はしご)RH-8XF520×60019086.58(はしご)28082820~3230
198,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32011535RE5C-190(RH-9XF)(枠)RE5C-190、(はしご)RH-9XF520×60019086.59(はしご)31513160~3580
202,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32011596RE6C-170(RH-7XF)(枠)RE6C-170、(はしご)RH-7XF600×60017066.57(はしご)24652480~2890
191,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32011614RE6C-190(RH-5XF)(枠)RE6C-190、(はしご)RH-5XF600×60019086.55(はしご)17771790~2200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32011623RE6C-190(RH-6XF)(枠)RE6C-190、(はしご)RH-6XF600×60019086.56(はしご)21222130~2550
186,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32011639RE6C-190(RH-7XF)(枠)RE6C-190、(はしご)RH-7XF600×60019086.57(はしご)24652480~2890
192,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32011648RE6C-190(RH-8XF)(枠)RE6C-190、(はしご)RH-8XF600×60019086.58(はしご)28082820~3230
198,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32011657RE6C-190(RH-9XF)(枠)RE6C-190、(はしご)RH-9XF600×60019086.59(はしご)31513160~3580
202,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32011456RE5C-170(RH-5XF)68298137RE5C-170(RH-5XG)RE5C-170(RH-5XF) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298137非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セットヤマトプロテック1セット
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32011465RE5C-170(RH-6XF)68298146RE5C-170(RH-6XG)RE5C-170(RH-6XF) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298146非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セットヤマトプロテック1セット
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32011474RE5C-170(RH-7XF)68298155RE5C-170(RH-7XG)RE5C-170(RH-7XF) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298155非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セットヤマトプロテック1セット
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32011483RE5C-170(RH-8XF)68298189RE5C-170(RH-8XG)RE5C-170(RH-8XF) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298189非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セットヤマトプロテック1セット
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32011544RE5C-250(RH-10XF)68298207RE5C-250(RH-10XG)RE5C-250(RH-10XF) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298207非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セットヤマトプロテック1セット
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32011553RE5C-250(RH-11XF)68298216RE5C-250(RH-11XG)RE5C-250(RH-11XF) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298216非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セットヤマトプロテック1セット
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32011569RE5C-250(RH-12XF)68298241RE5C-250(RH-12XG)RE5C-250(RH-12XF) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298241非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セットヤマトプロテック1セット
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32011578RE6C-170(RH-5XF)68298171RE6C-170(RH-5XG)RE6C-170(RH-5XF) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298171非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セットヤマトプロテック1セット
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32011587RE6C-170(RH-6XF)68298180RE6C-170(RH-6XG)RE6C-170(RH-6XF) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298180非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セットヤマトプロテック1セット
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32011605RE6C-170(RH-8XF)68298198RE6C-170(RH-8XG)RE6C-170(RH-8XF) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298198非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セットヤマトプロテック1セット
92,980
税込102,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32011666RE6C-250(RH-10XF)68298225RE6C-250(RH-10XG)RE6C-250(RH-10XF) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298225非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セットヤマトプロテック1セット
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32011675RE6C-250(RH-11XF)68298250RE6C-250(RH-11XG)RE6C-250(RH-11XF) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298250非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セットヤマトプロテック1セット
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32011684RE6C-250(RH-12XF)68298259RE6C-250(RH-12XG)RE6C-250(RH-12XF) 非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セット ヤマトプロテック 68298259非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠・梯子セットヤマトプロテック1セット
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32011605
2021-04-27
用途: アパートベランダへの設置
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズも豊富にあり、建築基準・消防法基準に合格しているので、安心して設置できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする