曜日別特売

非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠のみ

非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠のみ - ヤマトプロテック非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠のみ - ヤマトプロテック非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠のみ - ヤマトプロテック非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠のみ - ヤマトプロテック非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠のみ - ヤマトプロテック非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠のみ - ヤマトプロテック非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠のみ - ヤマトプロテック非常用避難口レクスター避難ハッチ「REタイプ」ハッチ枠のみ - ヤマトプロテック

ヤマトプロテック製非常用避難口レクスター「REタイプ」の枠のみです。

用途マンション、アパート、工場、倉庫等のベランダの非常用避難ハッチ枠材質ステンレス認定取得(枠)消防庁告示第6号(H14.6.24)適合認定品内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※枠、はしごの取り付けはお客様にて確実に施工して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません!
※個人宅は配送不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠内寸法(mm)
型番
寸法H(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32011693RE5C-170520×600RE5C-17017066.5
オープン
45,980
50,578(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32011718RE5C-250520×600RE5C-250250148.5
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
32011727RE6C-170600×600RE6C-17017066.5
オープン
51,980
57,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
32011745RE6C-250600×600RE6C-250250148.5
オープン
49,980
54,978(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32011709RE5C-190520×600RE5C-19019086.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32011736RE6C-190600×600RE6C-19019086.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする