エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
PUNTO ECO プントエコ
片面スポット溶接+スタッド溶植
多機能スタッド溶植機の決定版!!
確実なスタッド溶殖、片面スポット溶接を実現!
付属品
アクセサリーキット、片面用アーム、スパナ、スライディングハンマー
コード長さ(m)
一次側:3、アース:2、電源:2
容量(kVA)
18
入力
一次:単相200V(50/60Hz)
冷却方式
空冷
溶接能力(mm)
1.2
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
940×550×620
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33120999
P-ZSE378
¥
1,100,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください