エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
Plastic Hybrid tack Welder
用途
アイデア次第でどんどん広がる!PHWを使ったプラスチック部品修理の可能性!!
仕様
プラグピン・メルティング能力:6~65A
付属品
プラグピンA~G:各1袋(20本入り)、メルティングナイフ:ストレート、湾曲各1本
コード長さ(m)
電源:2.5、二次:1.7
本体質量(kg)
2.5
定格入力電圧(V)
AC100V(50/60Hz)
消費電力(kW)
1.5
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
180×90×100
内容量
1個
注意
※プラグピン、メルティングナイフは消耗品です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33121227
65-19272-A-03
¥
39,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください