AG789R-Force3双組レッド

AG789R-Force3双組レッド - ACE GLOVE(エースグローブ)AG789R-Force3双組レッド - ACE GLOVE(エースグローブ)AG789R-Force3双組レッド - ACE GLOVE(エースグローブ)AG789R-Force3双組レッド - ACE GLOVE(エースグローブ)AG789R-Force3双組レッド - ACE GLOVE(エースグローブ)AG789R-Force3双組レッド - ACE GLOVE(エースグローブ)AG789R-Force3双組レッド - ACE GLOVE(エースグローブ)AG789R-Force3双組レッド - ACE GLOVE(エースグローブ)

小指と薬指の強力グリップ力を生み出す指又特殊加工採用で、ぴったりフィット。蒸れにくくしなやかさが特徴の15ゲージ原手採用!
究極のコストパフォーマンス。男性サイズから女性サイズまでとりそろえています。現場系女子にも最適。

用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに内容量1パック(3双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32011928AG789-3PM約23約7.7約18表:天然ゴム、裏:ポリエステルレッド3
オープン
459
505(税込)
当日出荷
32011937AG789-3PL約24約8約20表:天然ゴム、裏:ポリエステルレッド3
オープン
459
505(税込)
当日出荷
54666396AG789-3PS約22.5約6.5約16表:天然ゴム、裏:ポリエステルレッド3
オープン
459
505(税込)
当日出荷
32011919AG789-3PS(女性サイズ)約21.0約6.5約16.0表:天然ゴム、裏:ポリエステルレッド3
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32011919AG789-3P54666396AG789-3PAG789-3P AG789R-Force3双組レッド ACE GLOVE(エースグローブ) 54666396AG789R-Force3双組レッドACE GLOVE(エースグローブ)1パック(3双)
459
税込505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする