曜日別特売

WS3850 耐油底フード付ショート安全長靴

WS3850 耐油底フード付ショート安全長靴 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)WS3850 耐油底フード付ショート安全長靴 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)WS3850 耐油底フード付ショート安全長靴 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)WS3850 耐油底フード付ショート安全長靴 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)WS3850 耐油底フード付ショート安全長靴 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)WS3850 耐油底フード付ショート安全長靴 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)WS3850 耐油底フード付ショート安全長靴 - Workstyle ACE(ワークスタイルエース)

PVC(塩化ビニール製)、耐油底安全長靴。抗菌防臭裏地付、つま先に鋼鉄先芯使用。脱ぎ履きしやすいキック付。
フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。さらにクッション性の高いインソールも付属。
食品加工から土木、建築作業まで幅広い用途に対応しています。インパクトのある迷彩柄をご堪能下さい。

用途食品加工から土木・建築作業・ガーデニング・アウトドアなど軽作業にグレーカモ材質【(フード部】PU(ポリウレタン)形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)約30(Lの場合)、【フード】約7.8(Lの場合)材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)材質(ソール)耐油配合PVC機能耐油性標準質量(g)約750(Lの場合)/双材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32011998WS3850M
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
32012007WS3850L
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
32012016WS3850LL
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
32012025WS38503L
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする