防滴誘導灯 LED6 赤

防滴誘導灯 LED6 赤 - ACE GLOVE(エースグローブ)防滴誘導灯 LED6 赤 - ACE GLOVE(エースグローブ)防滴誘導灯 LED6 赤 - ACE GLOVE(エースグローブ)防滴誘導灯 LED6 赤 - ACE GLOVE(エースグローブ)防滴誘導灯 LED6 赤 - ACE GLOVE(エースグローブ)防滴誘導灯 LED6 赤 - ACE GLOVE(エースグローブ)
(2件のレビュー)

雨の日にも使用可能な防滴誘導灯。点滅→点灯→消灯をスイッチ1つで切替え式。水の侵入を防ぐ3つのポイント!
グリップ部と先端部の継ぎ目に目止め加工を施し水の侵入を防ぐ!スイッチ部にすき間がなく水の侵入を防ぐ!
グリップ部開けると、2箇所のパッキン(TPE素材)で水の侵入をシャットアウト!

全長(cm)58質量(g)約205グリップ長さ(mm)120材質(グリップ)ABS樹脂使用乾電池単2×2本(別売)アズワン品番65-0308-76材質(パイプ)プラスティック樹脂内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32012393No.91541
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32012393
2024-11-29
用途: 交通誘導警備に使用
サービス業

少し重いですが明るさには満足しています。
まだ雨天での使用はありませんが、問題は無いと思います。

対象商品 : 32012393
2020-04-01
用途: 交通誘導警備業務に使用。
その他業種

明るく表示(点灯、点滅)、グリップの握りもぴったりで使いやすい誘導棒です。できればグリップが紫でした。(大半は黒グリップ)
要望としてグリップの色表示が商品に明記されていれば購入時に迷わなかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする