ACE GLOVE(エースグローブ)
品質管理手袋ナイロンダブル
40デニールの糸を使用したナイロンダブル手袋。
中国産生地を使用しコストをおさえました。
壮快な装着感で品質管理に最適です。
用途
品詞管理用、機械組立、精密機器組立、検査工程などに
材質
ナイロン
指マチ
マチ付
厚さ(mm)
約0.39
入数(双)
12
内容量
1パック(12双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32012409
No.212
【手首糸】緑
S
約22.0
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
32012418
No.212
【手首糸】白
M
約22.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
32012427
No.212
【手首糸】赤
L
約23.0
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
32012436
No.212
【手首糸】黄
LL
約24.0
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください