曜日別特売

ドリームコート

ドリームコート - 関西ペイント

熱を従来の単層弾性材の約5分の1しか伝えません。(メーカー比)
雨水に対しても、防水機能が威力を発揮します。
また、壁内結露の発生緩和が期待できます。

特性つや消し、防カビ、防藻、断熱、弾性、透湿、防水使用場所屋外用塗布方法【ローラー仕上げ】上塗(1回目):多孔質ローラー、上塗(2回目):多孔質ローラー、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):タイルガン 口径6mm、上塗(パターン吹):タイルガン 口径6~8mm危険物の類別非危険物希釈率(%)【ローラー仕上げ】上塗(1回目):0~5、上塗(2回目):0~5、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):2~5、上塗(パターン吹):0~3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数【ローラー仕上げ】上塗(1回目):1、上塗(2回目):1、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):1、上塗(パターン吹):1所要量(kg/m2)【ローラー仕上げ】上塗(1回目):0.7~1.0、上塗(2回目):0.7~1.0、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):0.8~1.1、上塗(パターン吹):0.75~1.0塗装間隔【ローラー仕上げ】上塗(1回目):4時間以上7日以内(23℃)、上塗(2回目):-、【吹付け仕上げ】上塗(ベース吹):4時間以上7日以内(23℃)、上塗(パターン吹):-内容量1缶(14L)
全25種類を絞り込む
25種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32014414-KP-330
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014423-KP-111
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014439-KP-110
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014448-KP-112
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014457-KP-223
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014466-KP-221
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014475-KP-310
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014484-KP-127
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014493-KP-121
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014509-KP-133
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014518-KP-80
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014527-KP-337
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014536-KP-120
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014545-KP-131
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014554-KP-141
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014563-KP-247
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014579-KP-336
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014588-KP-147
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014597-KP-350
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014606-KP-75
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014615-KP-356
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014624-KP-357
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014633-KP-150
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014649-KP-352
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
32014658-KP-70
13,450
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする