曜日別特売

CCマルチカード CC-LP01

CCマルチカード CC-LP01 - 中川製作所CCマルチカード CC-LP01 - 中川製作所CCマルチカード CC-LP01 - 中川製作所CCマルチカード CC-LP01 - 中川製作所

ミシン跡のギザギザが残らないクリアカット名刺用紙 A4に名刺サイズ(55mm×91mm)のカードを10面付けした名刺用紙。
名刺カッターが不要で、名刺の作成に大変便利です。
プリントして手ではがすだけで名刺を作れる専用紙、カードのエッジにミシン目の跡が残らない特殊加工となり、名刺以外の表現の幅が広がる裏面プリント対応外注に比べ、コストやロスを削減、リードタイムを短縮

ホワイトラベルサイズ(mm)91×55シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
320150870000-214-FSC1
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする