曜日別特売

オンデンマンドフラットファイル 50 個 留具付

オンデンマンドフラットファイル 50 個  留具付 - 中川製作所オンデンマンドフラットファイル 50 個  留具付 - 中川製作所オンデンマンドフラットファイル 50 個  留具付 - 中川製作所オンデンマンドフラットファイル 50 個  留具付 - 中川製作所オンデンマンドフラットファイル 50 個  留具付 - 中川製作所オンデンマンドフラットファイル 50 個  留具付 - 中川製作所オンデンマンドフラットファイル 50 個  留具付 - 中川製作所オンデンマンドフラットファイル 50 個  留具付 - 中川製作所

お手持ちのプリンターで印刷できるフラットファイルです。
オンデマンドフラットファイルは1枚から出来るフルカラーのオリジナルデザインフラットファイルで、画像イラスト、名入れも簡単に印刷でき、自社の文書管理、プレゼン資料管理、オリジナルデザインでのビジネス展開での用途にお勧めとなります。プリントをしたら両面テープを貼って折り曲げ、とじ具をセットするだけのカンタン作成となります。ファイル外側内側の両面印刷が可能です。

用紙サイズ521mm×307mm(A4用)セット内容本紙・両面テープ・とじ具坪量(g/m2)300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32015105J176-405-OFF1
オープン
9,198
10,118(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする