中川製作所
PDラベル C1ヨコ折 115×80mm 弱粘タイプ 6,000枚 C 横
物流の現場に欠かせないPD ラベル
ダイレクトサーマルプリンター用、高速プリンター対応(高感度感熱紙使用)
強粘と弱粘の2タイプ
全ミシン入り
ファンフォールド(折りたたみ)
サイズ
C1ヨコ折
ラベルサイズ(mm)
115×80
寸法(mm)
台紙:118×84.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
弱粘
内容量
1箱(6000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32015218
0000-404-PZCY
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません