曜日別特売

NVIDIA Tesla V100 FHHL 16GB モジュール

NVIDIA Tesla V100 FHHL 16GB モジュール - HP(日本ヒューレット・パッカード)

NVIDIA(R)Tesla(R)V100は、AI、HPC、およびグラフィックスを加速させる目的で開発された世界で最も高度なデータセンター向けのGPUです。最新のGPUアーキテクチャーであるNVIDIAVolta(TM)を搭載するTeslaV100は、1基のGPUで100基のCPUに相当するパフォーマンスを実現します。ハーフハイトのフォームファクター

コア数5120CUDA|640Tensor仕様カードあたりのアクセラレーター数:1、システム:HPE ProLiant DL380 Gen10と互換性ありメモリー容量ボードあたりのメモリのサイズ(GDDR5):16GBHBM2処理能力ピーク時の倍精度浮動小数点:6.5 TFLOPS、ピーク時の単精度浮動小数点:13 TFLOPSアプリケーションアクセラレーター:DeepLearning/InferenceAccelerator使用帯域ボードのメモリ帯域幅(ECCオフ):900GB/s内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32016094Q8Z50A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする