HP(日本ヒューレット・パッカード)
4TB 7.2krpm LP 3.5型 12G SAS DS ハードディスクドライブ
サイズ
3.5インチ
容量
4TB
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
7200
フォーマット形式
512n
インターフェイス
SAS
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32025569
833928-B21
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません