HB-101入再生材

HB-101入再生材 - 鹿沼興産
(2件のレビュー)

HB-101のフローラ社との提携により開発されたメーカーオリジナル商品です。純植物性バークたい肥・もみがら・腐葉土に天然有機肥料(粒状バットグアノ)と顆粒HB-101を配合した再生用資材です。
扱いやすく、持ち運びに便利な、超軽量タイプに仕上げました。有用微生物が、植物の生育に最適な土壌環境に甦らせます。木炭配合で有用微生物の働きを促進と連作障害を緩和。
土を柔らかくし、土壌の物理性を良くし、地力をアップします。そのまま、まくだけで簡単に土の再生利用ができます。(混ぜ込めばさらに効果を発揮します。)
混合してすぐに植えつけ可能です。使用済み用土に対して20~30%が使用量の目安です。顆粒HB101の効果。
植物本来の働きを活性化させる天然の栄養成分ですから野菜、花、米、果物、観葉植物、菊、蘭、盆栽、山野草、茶、キノコ、ハーブ、バラ、芝生、樹木等すべての植物に効果を発揮します。
土壌改良の役目も果たし、有効菌を増やし連作障害を減らし、あらゆる植物を元気に育てます。
根の活力を高めると共に、病原菌の抑制に効果があります。 (有用微生物繁殖→根張り抜群 肥料効率を高める→生育抜群)
本品には顆粒HB-101を植物の生育に適する量に配合しています。 化石化したヒメコウモリのフンを粉砕し、高温焼成し、粒状化した高品質の有機肥料です。
一般のバットグアノ(粉末タイプ)とは違い、非常にリン酸・カルシウム成分が高くなっています。あたえ過ぎても濃度障害はおこしません。
粒の大きさをまばらにすることにより植物に適したスピードでの長期効果を維持します。
根・茎を丈夫に育て、花付き・実付きを良くし、さらに甘味を増進させる効果があります。
根張りがよくなり、根腐れを防止します。連作障害を予防します。

質量(kg)約2.5名称なし登録保証なし内容量1袋(6L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32031738-
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32031738
2021-09-06
用途: 古い土の再生
製造業

使い始めなので効果は不明ですが、バラの具合がよくなったらまた購入したいと思います

対象商品 : 32031738
2020-04-11
用途: 古い土の改良

これはたまりません。効果抜群と思われます。古い土に混ぜ合わせて使用してますが、土がフカフカになさらに保湿もしてくれます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする