パーライト

パーライト - 鹿沼興産
(8件のレビュー)

真珠岩を高温処理し、元の容量の10倍以上に膨張させたもの。
非常にかるく、清潔で通気性・保水性に優れます。
挿し木・さし芽・種まき用土や土の軽量化に使われます。改良土。

粒サイズ(mm)約2~4
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32031239-1袋(5L)約0.5
オープン
369
406(税込)
当日出荷
32031433-1袋(3L)約0.3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32031239
2023-02-02
用途: 土壌改良とコガネムシ幼虫駆除
卸売・小売業

年に1度、薔薇の鉢替えと元肥追加の際、1割程度、用土に混ぜ、主に、コガネムシの幼虫発生防止の為使用している。コガネムシの幼虫を駆除する菌の棲みかとなるようで、効果覿面。

3が参考にしています
対象商品 : 32031239
2022-06-27
用途: 土づくり

鹿沼土などはいずれ崩れてしまうがこれはいつまでも機能を保っているので,腐植とともに投入して自力の回復を試みている。調子よく使えている。ただ思ったより袋が小さかった。

対象商品 : 32031239
2022-01-02
用途: ガーデニング

ハーブの鉢植え用土に混ぜて水はけ調整している。粒はそろっていて問題なし。これまでの2L品よりお得で良い。

対象商品 : 32031239
2021-05-27
用途: 挿し木など
運輸・通信業

プランターで挿し木などするために購入しました。薔薇などには、水はけが良いので気に入っています。何の問題も有りません。

対象商品 : 32031239
2021-05-21
用途: 培養土に。
サービス業

培養土に混ぜたり、マルチングに、害虫がよりにくいと聞いたので、使ってみました。軽くて使いやすく、いいと思います。
虫の忌避効果はまだわからないですが、水はけが良くなるので、これからも使っていきたいです。

対象商品 : 32031239
2021-03-08
用途: バラの挿し木をする時に使用
金融・保険業

バラの挿し木をたくさんする時に使用しています。ロックウールだと1枝につき1個で割高になってしまうので、たくさん挿し木をする時にはパーライトに枝をいくつも挿しています。パーライトだと雑菌が繁殖しないようで、ほぼ100%挿し木が成功します。安くて重宝しています。

対象商品 : 32031239
2020-12-08
用途: エコストーブの断熱
サービス業

扱いやすくて満足です。7袋使いましたが、ちょうどでした。軽くて、断熱もよく効いています。

4が参考にしています
対象商品 : 32031239
2021-02-11
用途: 断熱剤
製造業

意外と、断熱効果がありびっくりしました。とても満足しております。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする