不二貿易
ガス昇降テーブル ワイド HK-5011-527
質量(kg)
16.7
材質
天板/プリント紙化粧繊維板(ポリエステル樹脂塗装)、脚/スチール(エポキシ樹脂塗装)
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×120~700
材質(天板)
天板:プリント紙化粧繊維板(ポリエステル樹脂塗装)、脚:スチール(エポキシ樹脂塗装)
昇降方式
ガス昇降式
昇降範囲(mm)
120~700
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1200×600
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32031966
74711
ナチュラル
¥
32,250
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32031975
74712
ブラウン
¥
32,250
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。