曜日別特売

2チャンネルアイソレータWSP-2DS-15

2チャンネルアイソレータWSP-2DS-15 - 渡辺電機工業
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~10V内容量1個
882件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テストレポート
第2入力信号
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32067973WSP-2DS-15A-12A-AXなしDC0~1VDC4~20mADC4~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32067989WSP-2DS-15A-12A-AT付きDC0~1VDC4~20mADC4~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32067998WSP-2DS-15A-12G-AXなしDC0~1VDC4~20mADC0~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068007WSP-2DS-15A-12G-AT付きDC0~1VDC4~20mADC0~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068016WSP-2DS-15A-12H-AXなしDC0~1VDC4~20mADC1~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068025WSP-2DS-15A-12H-AT付きDC0~1VDC4~20mADC1~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068034WSP-2DS-15A-12L-AXなしDC0~1VDC4~20mADC0~1V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068043WSP-2DS-15A-12L-AT付きDC0~1VDC4~20mADC0~1V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068059WSP-2DS-15A-12N-AXなしDC0~1VDC4~20mADC0~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068068WSP-2DS-15A-12N-AT付きDC0~1VDC4~20mADC0~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068077WSP-2DS-15A-12P-AXなしDC0~1VDC4~20mADC0~10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068086WSP-2DS-15A-12P-AT付きDC0~1VDC4~20mADC0~10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068095WSP-2DS-15A-12R-AXなしDC0~1VDC4~20mADC±10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068104WSP-2DS-15A-12R-AT付きDC0~1VDC4~20mADC±10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068113WSP-2DS-15A-13A-AXなしDC0~5VDC4~20mADC4~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068129WSP-2DS-15A-13A-AT付きDC0~5VDC4~20mADC4~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068138WSP-2DS-15A-13G-AXなしDC0~5VDC4~20mADC0~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068147WSP-2DS-15A-13G-AT付きDC0~5VDC4~20mADC0~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068156WSP-2DS-15A-13H-AXなしDC0~5VDC4~20mADC1~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068165WSP-2DS-15A-13H-AT付きDC0~5VDC4~20mADC1~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068174WSP-2DS-15A-13L-AXなしDC0~5VDC4~20mADC0~1V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068183WSP-2DS-15A-13L-AT付きDC0~5VDC4~20mADC0~1V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068199WSP-2DS-15A-13N-AXなしDC0~5VDC4~20mADC0~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068208WSP-2DS-15A-13N-AT付きDC0~5VDC4~20mADC0~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068217WSP-2DS-15A-13P-AXなしDC0~5VDC4~20mADC0~10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068226WSP-2DS-15A-13P-AT付きDC0~5VDC4~20mADC0~10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068235WSP-2DS-15A-13R-AXなしDC0~5VDC4~20mADC±10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068244WSP-2DS-15A-13R-AT付きDC0~5VDC4~20mADC±10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068253WSP-2DS-15A-14A-AXなしDC1~5VDC4~20mADC4~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068269WSP-2DS-15A-14A-AT付きDC1~5VDC4~20mADC4~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068278WSP-2DS-15A-14G-AXなしDC1~5VDC4~20mADC0~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068287WSP-2DS-15A-14G-AT付きDC1~5VDC4~20mADC0~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068296WSP-2DS-15A-14H-AXなしDC1~5VDC4~20mADC1~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068305WSP-2DS-15A-14H-AT付きDC1~5VDC4~20mADC1~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068314WSP-2DS-15A-14L-AXなしDC1~5VDC4~20mADC0~1V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068323WSP-2DS-15A-14L-AT付きDC1~5VDC4~20mADC0~1V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068339WSP-2DS-15A-14N-AXなしDC1~5VDC4~20mADC0~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068348WSP-2DS-15A-14N-AT付きDC1~5VDC4~20mADC0~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068357WSP-2DS-15A-14P-AXなしDC1~5VDC4~20mADC0~10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068366WSP-2DS-15A-14P-AT付きDC1~5VDC4~20mADC0~10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068375WSP-2DS-15A-14R-AXなしDC1~5VDC4~20mADC±10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068384WSP-2DS-15A-14R-AT付きDC1~5VDC4~20mADC±10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068393WSP-2DS-15A-15A-AXなしDC0~10VDC4~20mADC4~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068409WSP-2DS-15A-15A-AT付きDC0~10VDC4~20mADC4~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068418WSP-2DS-15A-15G-AXなしDC0~10VDC4~20mADC0~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068427WSP-2DS-15A-15G-AT付きDC0~10VDC4~20mADC0~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068436WSP-2DS-15A-15H-AXなしDC0~10VDC4~20mADC1~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068445WSP-2DS-15A-15H-AT付きDC0~10VDC4~20mADC1~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068454WSP-2DS-15A-15L-AXなしDC0~10VDC4~20mADC0~1V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32068463WSP-2DS-15A-15L-AT付きDC0~10VDC4~20mADC0~1V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする