2チャンネルアイソレータWSP-2DS-17

2チャンネルアイソレータWSP-2DS-17 - 渡辺電機工業
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~60mV内容量1個
882件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テストレポート
第2入力信号
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32076793WSP-2DS-17A-12A-AXなしDC0~1VDC4~20mADC4~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32076809WSP-2DS-17A-12A-AT付きDC0~1VDC4~20mADC4~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32076818WSP-2DS-17A-12G-AXなしDC0~1VDC4~20mADC0~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32076827WSP-2DS-17A-12G-AT付きDC0~1VDC4~20mADC0~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32076836WSP-2DS-17A-12H-AXなしDC0~1VDC4~20mADC1~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32076845WSP-2DS-17A-12H-AT付きDC0~1VDC4~20mADC1~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32076854WSP-2DS-17A-12L-AXなしDC0~1VDC4~20mADC0~1V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32076863WSP-2DS-17A-12L-AT付きDC0~1VDC4~20mADC0~1V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32076879WSP-2DS-17A-12N-AXなしDC0~1VDC4~20mADC0~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32076888WSP-2DS-17A-12N-AT付きDC0~1VDC4~20mADC0~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32076897WSP-2DS-17A-12P-AXなしDC0~1VDC4~20mADC0~10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32076906WSP-2DS-17A-12P-AT付きDC0~1VDC4~20mADC0~10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32076915WSP-2DS-17A-12R-AXなしDC0~1VDC4~20mADC±10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32076924WSP-2DS-17A-12R-AT付きDC0~1VDC4~20mADC±10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32076933WSP-2DS-17A-13A-AXなしDC0~5VDC4~20mADC4~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32076949WSP-2DS-17A-13A-AT付きDC0~5VDC4~20mADC4~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32076958WSP-2DS-17A-13G-AXなしDC0~5VDC4~20mADC0~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32076967WSP-2DS-17A-13G-AT付きDC0~5VDC4~20mADC0~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32076976WSP-2DS-17A-13H-AXなしDC0~5VDC4~20mADC1~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32076985WSP-2DS-17A-13H-AT付きDC0~5VDC4~20mADC1~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32076994WSP-2DS-17A-13L-AXなしDC0~5VDC4~20mADC0~1V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077003WSP-2DS-17A-13L-AT付きDC0~5VDC4~20mADC0~1V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077019WSP-2DS-17A-13N-AXなしDC0~5VDC4~20mADC0~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077028WSP-2DS-17A-13N-AT付きDC0~5VDC4~20mADC0~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077037WSP-2DS-17A-13P-AXなしDC0~5VDC4~20mADC0~10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077046WSP-2DS-17A-13P-AT付きDC0~5VDC4~20mADC0~10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077055WSP-2DS-17A-13R-AXなしDC0~5VDC4~20mADC±10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077064WSP-2DS-17A-13R-AT付きDC0~5VDC4~20mADC±10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077073WSP-2DS-17A-14A-AXなしDC1~5VDC4~20mADC4~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077089WSP-2DS-17A-14A-AT付きDC1~5VDC4~20mADC4~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077098WSP-2DS-17A-14G-AXなしDC1~5VDC4~20mADC0~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077107WSP-2DS-17A-14G-AT付きDC1~5VDC4~20mADC0~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077116WSP-2DS-17A-14H-AXなしDC1~5VDC4~20mADC1~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077125WSP-2DS-17A-14H-AT付きDC1~5VDC4~20mADC1~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077134WSP-2DS-17A-14L-AXなしDC1~5VDC4~20mADC0~1V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077143WSP-2DS-17A-14L-AT付きDC1~5VDC4~20mADC0~1V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077159WSP-2DS-17A-14N-AXなしDC1~5VDC4~20mADC0~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077168WSP-2DS-17A-14N-AT付きDC1~5VDC4~20mADC0~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077177WSP-2DS-17A-14P-AXなしDC1~5VDC4~20mADC0~10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077186WSP-2DS-17A-14P-AT付きDC1~5VDC4~20mADC0~10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077195WSP-2DS-17A-14R-AXなしDC1~5VDC4~20mADC±10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077204WSP-2DS-17A-14R-AT付きDC1~5VDC4~20mADC±10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077213WSP-2DS-17A-15A-AXなしDC0~10VDC4~20mADC4~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077229WSP-2DS-17A-15A-AT付きDC0~10VDC4~20mADC4~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077238WSP-2DS-17A-15G-AXなしDC0~10VDC4~20mADC0~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077247WSP-2DS-17A-15G-AT付きDC0~10VDC4~20mADC0~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077256WSP-2DS-17A-15H-AXなしDC0~10VDC4~20mADC1~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077265WSP-2DS-17A-15H-AT付きDC0~10VDC4~20mADC1~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077274WSP-2DS-17A-15L-AXなしDC0~10VDC4~20mADC0~1V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32077283WSP-2DS-17A-15L-AT付きDC0~10VDC4~20mADC0~1V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする