2チャンネルアイソレータWSP-2DS-32

2チャンネルアイソレータWSP-2DS-32 - 渡辺電機工業
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~1mA内容量1個
882件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テストレポート
第2入力信号
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32094433WSP-2DS-32A-12A-AXなしDC0~1VDC4~20mADC4~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094449WSP-2DS-32A-12A-AT付きDC0~1VDC4~20mADC4~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094458WSP-2DS-32A-12G-AXなしDC0~1VDC4~20mADC0~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094467WSP-2DS-32A-12G-AT付きDC0~1VDC4~20mADC0~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094476WSP-2DS-32A-12H-AXなしDC0~1VDC4~20mADC1~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094485WSP-2DS-32A-12H-AT付きDC0~1VDC4~20mADC1~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094494WSP-2DS-32A-12L-AXなしDC0~1VDC4~20mADC0~1V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094503WSP-2DS-32A-12L-AT付きDC0~1VDC4~20mADC0~1V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094519WSP-2DS-32A-12N-AXなしDC0~1VDC4~20mADC0~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094528WSP-2DS-32A-12N-AT付きDC0~1VDC4~20mADC0~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094537WSP-2DS-32A-12P-AXなしDC0~1VDC4~20mADC0~10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094546WSP-2DS-32A-12P-AT付きDC0~1VDC4~20mADC0~10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094555WSP-2DS-32A-12R-AXなしDC0~1VDC4~20mADC±10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094564WSP-2DS-32A-12R-AT付きDC0~1VDC4~20mADC±10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094573WSP-2DS-32A-13A-AXなしDC0~5VDC4~20mADC4~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094589WSP-2DS-32A-13A-AT付きDC0~5VDC4~20mADC4~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094598WSP-2DS-32A-13G-AXなしDC0~5VDC4~20mADC0~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094607WSP-2DS-32A-13G-AT付きDC0~5VDC4~20mADC0~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094616WSP-2DS-32A-13H-AXなしDC0~5VDC4~20mADC1~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094625WSP-2DS-32A-13H-AT付きDC0~5VDC4~20mADC1~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094634WSP-2DS-32A-13L-AXなしDC0~5VDC4~20mADC0~1V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094643WSP-2DS-32A-13L-AT付きDC0~5VDC4~20mADC0~1V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094659WSP-2DS-32A-13N-AXなしDC0~5VDC4~20mADC0~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094668WSP-2DS-32A-13N-AT付きDC0~5VDC4~20mADC0~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094677WSP-2DS-32A-13P-AXなしDC0~5VDC4~20mADC0~10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094686WSP-2DS-32A-13P-AT付きDC0~5VDC4~20mADC0~10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094695WSP-2DS-32A-13R-AXなしDC0~5VDC4~20mADC±10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094704WSP-2DS-32A-13R-AT付きDC0~5VDC4~20mADC±10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094713WSP-2DS-32A-14A-AXなしDC1~5VDC4~20mADC4~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094729WSP-2DS-32A-14A-AT付きDC1~5VDC4~20mADC4~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094738WSP-2DS-32A-14G-AXなしDC1~5VDC4~20mADC0~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094747WSP-2DS-32A-14G-AT付きDC1~5VDC4~20mADC0~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094756WSP-2DS-32A-14H-AXなしDC1~5VDC4~20mADC1~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094765WSP-2DS-32A-14H-AT付きDC1~5VDC4~20mADC1~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094774WSP-2DS-32A-14L-AXなしDC1~5VDC4~20mADC0~1V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094783WSP-2DS-32A-14L-AT付きDC1~5VDC4~20mADC0~1V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094799WSP-2DS-32A-14N-AXなしDC1~5VDC4~20mADC0~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094808WSP-2DS-32A-14N-AT付きDC1~5VDC4~20mADC0~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094817WSP-2DS-32A-14P-AXなしDC1~5VDC4~20mADC0~10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094826WSP-2DS-32A-14P-AT付きDC1~5VDC4~20mADC0~10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094835WSP-2DS-32A-14R-AXなしDC1~5VDC4~20mADC±10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094844WSP-2DS-32A-14R-AT付きDC1~5VDC4~20mADC±10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094853WSP-2DS-32A-15A-AXなしDC0~10VDC4~20mADC4~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094869WSP-2DS-32A-15A-AT付きDC0~10VDC4~20mADC4~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094878WSP-2DS-32A-15G-AXなしDC0~10VDC4~20mADC0~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094887WSP-2DS-32A-15G-AT付きDC0~10VDC4~20mADC0~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094896WSP-2DS-32A-15H-AXなしDC0~10VDC4~20mADC1~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094905WSP-2DS-32A-15H-AT付きDC0~10VDC4~20mADC1~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094914WSP-2DS-32A-15L-AXなしDC0~10VDC4~20mADC0~1V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32094923WSP-2DS-32A-15L-AT付きDC0~10VDC4~20mADC0~1V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする