曜日別特売

2チャンネルアイソレータWSP-2DS-35

2チャンネルアイソレータWSP-2DS-35 - 渡辺電機工業
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~20mA内容量1個
882件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テストレポート
第2入力信号
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32103253WSP-2DS-35A-12A-AXなしDC0~1VDC4~20mADC4~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103269WSP-2DS-35A-12A-AT付きDC0~1VDC4~20mADC4~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103278WSP-2DS-35A-12G-AXなしDC0~1VDC4~20mADC0~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103287WSP-2DS-35A-12G-AT付きDC0~1VDC4~20mADC0~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103296WSP-2DS-35A-12H-AXなしDC0~1VDC4~20mADC1~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103305WSP-2DS-35A-12H-AT付きDC0~1VDC4~20mADC1~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103314WSP-2DS-35A-12L-AXなしDC0~1VDC4~20mADC0~1V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103323WSP-2DS-35A-12L-AT付きDC0~1VDC4~20mADC0~1V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103339WSP-2DS-35A-12N-AXなしDC0~1VDC4~20mADC0~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103348WSP-2DS-35A-12N-AT付きDC0~1VDC4~20mADC0~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103357WSP-2DS-35A-12P-AXなしDC0~1VDC4~20mADC0~10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103366WSP-2DS-35A-12P-AT付きDC0~1VDC4~20mADC0~10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103375WSP-2DS-35A-12R-AXなしDC0~1VDC4~20mADC±10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103384WSP-2DS-35A-12R-AT付きDC0~1VDC4~20mADC±10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103393WSP-2DS-35A-13A-AXなしDC0~5VDC4~20mADC4~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103409WSP-2DS-35A-13A-AT付きDC0~5VDC4~20mADC4~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103418WSP-2DS-35A-13G-AXなしDC0~5VDC4~20mADC0~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103427WSP-2DS-35A-13G-AT付きDC0~5VDC4~20mADC0~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103436WSP-2DS-35A-13H-AXなしDC0~5VDC4~20mADC1~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103445WSP-2DS-35A-13H-AT付きDC0~5VDC4~20mADC1~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103454WSP-2DS-35A-13L-AXなしDC0~5VDC4~20mADC0~1V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103463WSP-2DS-35A-13L-AT付きDC0~5VDC4~20mADC0~1V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103479WSP-2DS-35A-13N-AXなしDC0~5VDC4~20mADC0~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103488WSP-2DS-35A-13N-AT付きDC0~5VDC4~20mADC0~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103497WSP-2DS-35A-13P-AXなしDC0~5VDC4~20mADC0~10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103506WSP-2DS-35A-13P-AT付きDC0~5VDC4~20mADC0~10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103515WSP-2DS-35A-13R-AXなしDC0~5VDC4~20mADC±10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103524WSP-2DS-35A-13R-AT付きDC0~5VDC4~20mADC±10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103533WSP-2DS-35A-14A-AXなしDC1~5VDC4~20mADC4~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103549WSP-2DS-35A-14A-AT付きDC1~5VDC4~20mADC4~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103558WSP-2DS-35A-14G-AXなしDC1~5VDC4~20mADC0~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103567WSP-2DS-35A-14G-AT付きDC1~5VDC4~20mADC0~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103576WSP-2DS-35A-14H-AXなしDC1~5VDC4~20mADC1~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103585WSP-2DS-35A-14H-AT付きDC1~5VDC4~20mADC1~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103594WSP-2DS-35A-14L-AXなしDC1~5VDC4~20mADC0~1V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103603WSP-2DS-35A-14L-AT付きDC1~5VDC4~20mADC0~1V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103619WSP-2DS-35A-14N-AXなしDC1~5VDC4~20mADC0~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103628WSP-2DS-35A-14N-AT付きDC1~5VDC4~20mADC0~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103637WSP-2DS-35A-14P-AXなしDC1~5VDC4~20mADC0~10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103646WSP-2DS-35A-14P-AT付きDC1~5VDC4~20mADC0~10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103655WSP-2DS-35A-14R-AXなしDC1~5VDC4~20mADC±10V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103664WSP-2DS-35A-14R-AT付きDC1~5VDC4~20mADC±10V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103673WSP-2DS-35A-15A-AXなしDC0~10VDC4~20mADC4~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103689WSP-2DS-35A-15A-AT付きDC0~10VDC4~20mADC4~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103698WSP-2DS-35A-15G-AXなしDC0~10VDC4~20mADC0~20mA
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103707WSP-2DS-35A-15G-AT付きDC0~10VDC4~20mADC0~20mA
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103716WSP-2DS-35A-15H-AXなしDC0~10VDC4~20mADC1~5V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103725WSP-2DS-35A-15H-AT付きDC0~10VDC4~20mADC1~5V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103734WSP-2DS-35A-15L-AXなしDC0~10VDC4~20mADC0~1V
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32103743WSP-2DS-35A-15L-AT付きDC0~10VDC4~20mADC0~1V
51,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする