曜日別特売

2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-13

2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-13 - 渡辺電機工業
入力信号AC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全360種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
360種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32124296WSP-ACW-13AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124305WSP-ACW-13AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124314WSP-ACW-13AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124323WSP-ACW-13AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124339WSP-ACW-13AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124348WSP-ACW-13AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124357WSP-ACW-13AD-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124366WSP-ACW-13AD-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124375WSP-ACW-13AD-DXDC24なしDC4~20mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124384WSP-ACW-13AD-DTDC24付きDC4~20mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124393WSP-ACW-13AD-8XDC110なしDC4~20mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124409WSP-ACW-13AD-8TDC110付きDC4~20mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124418WSP-ACW-13AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124427WSP-ACW-13AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124436WSP-ACW-13AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124445WSP-ACW-13AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124454WSP-ACW-13AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124463WSP-ACW-13AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124479WSP-ACW-13AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124488WSP-ACW-13AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124497WSP-ACW-13AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124506WSP-ACW-13AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124515WSP-ACW-13AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124524WSP-ACW-13AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124533WSP-ACW-13AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124549WSP-ACW-13AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124558WSP-ACW-13AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124567WSP-ACW-13AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124576WSP-ACW-13AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124585WSP-ACW-13AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124594WSP-ACW-13AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124603WSP-ACW-13AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124619WSP-ACW-13AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124628WSP-ACW-13AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124637WSP-ACW-13AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124646WSP-ACW-13AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124655WSP-ACW-13DA-AXAC100~240なしDC0~1mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124664WSP-ACW-13DA-ATAC100~240付きDC0~1mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124673WSP-ACW-13DA-DXDC24なしDC0~1mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124689WSP-ACW-13DA-DTDC24付きDC0~1mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124698WSP-ACW-13DA-8XDC110なしDC0~1mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124707WSP-ACW-13DA-8TDC110付きDC0~1mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124716WSP-ACW-13DD-AXAC100~240なしDC0~1mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124725WSP-ACW-13DD-ATAC100~240付きDC0~1mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124734WSP-ACW-13DD-DXDC24なしDC0~1mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124743WSP-ACW-13DD-DTDC24付きDC0~1mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124759WSP-ACW-13DD-8XDC110なしDC0~1mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124768WSP-ACW-13DD-8TDC110付きDC0~1mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124777WSP-ACW-13DG-AXAC100~240なしDC0~1mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32124786WSP-ACW-13DG-ATAC100~240付きDC0~1mADC0~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする