2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-16

2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-16 - 渡辺電機工業
入力信号AC0~110VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全360種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
360種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32135094WSP-ACW-16AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135103WSP-ACW-16AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135119WSP-ACW-16AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135128WSP-ACW-16AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135137WSP-ACW-16AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135146WSP-ACW-16AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135155WSP-ACW-16AD-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135164WSP-ACW-16AD-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135173WSP-ACW-16AD-DXDC24なしDC4~20mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135189WSP-ACW-16AD-DTDC24付きDC4~20mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135198WSP-ACW-16AD-8XDC110なしDC4~20mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135207WSP-ACW-16AD-8TDC110付きDC4~20mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135216WSP-ACW-16AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135225WSP-ACW-16AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135234WSP-ACW-16AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135243WSP-ACW-16AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135259WSP-ACW-16AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135268WSP-ACW-16AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135277WSP-ACW-16AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135286WSP-ACW-16AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135295WSP-ACW-16AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135304WSP-ACW-16AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135313WSP-ACW-16AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135329WSP-ACW-16AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135338WSP-ACW-16AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135347WSP-ACW-16AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135356WSP-ACW-16AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135365WSP-ACW-16AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135374WSP-ACW-16AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135383WSP-ACW-16AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135399WSP-ACW-16AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135408WSP-ACW-16AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135417WSP-ACW-16AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135426WSP-ACW-16AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135435WSP-ACW-16AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135444WSP-ACW-16AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135453WSP-ACW-16DA-AXAC100~240なしDC0~1mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135469WSP-ACW-16DA-ATAC100~240付きDC0~1mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135478WSP-ACW-16DA-DXDC24なしDC0~1mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135487WSP-ACW-16DA-DTDC24付きDC0~1mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135496WSP-ACW-16DA-8XDC110なしDC0~1mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135505WSP-ACW-16DA-8TDC110付きDC0~1mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135514WSP-ACW-16DD-AXAC100~240なしDC0~1mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135523WSP-ACW-16DD-ATAC100~240付きDC0~1mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135539WSP-ACW-16DD-DXDC24なしDC0~1mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135548WSP-ACW-16DD-DTDC24付きDC0~1mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135557WSP-ACW-16DD-8XDC110なしDC0~1mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135566WSP-ACW-16DD-8TDC110付きDC0~1mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135575WSP-ACW-16DG-AXAC100~240なしDC0~1mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32135584WSP-ACW-16DG-ATAC100~240付きDC0~1mADC0~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする