曜日別特売

2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-19

2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-19 - 渡辺電機工業
入力信号AC0~250VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
360件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32142295WSP-ACW-19AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142304WSP-ACW-19AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142313WSP-ACW-19AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142329WSP-ACW-19AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142338WSP-ACW-19AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142347WSP-ACW-19AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142356WSP-ACW-19AD-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142365WSP-ACW-19AD-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142374WSP-ACW-19AD-DXDC24なしDC4~20mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142383WSP-ACW-19AD-DTDC24付きDC4~20mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142399WSP-ACW-19AD-8XDC110なしDC4~20mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142408WSP-ACW-19AD-8TDC110付きDC4~20mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142417WSP-ACW-19AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142426WSP-ACW-19AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142435WSP-ACW-19AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142444WSP-ACW-19AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142453WSP-ACW-19AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142469WSP-ACW-19AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142478WSP-ACW-19AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142487WSP-ACW-19AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142496WSP-ACW-19AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142505WSP-ACW-19AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142514WSP-ACW-19AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142523WSP-ACW-19AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142539WSP-ACW-19AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142548WSP-ACW-19AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142557WSP-ACW-19AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142566WSP-ACW-19AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142575WSP-ACW-19AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142584WSP-ACW-19AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142593WSP-ACW-19AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142609WSP-ACW-19AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142618WSP-ACW-19AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142627WSP-ACW-19AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142636WSP-ACW-19AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142645WSP-ACW-19AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142654WSP-ACW-19DA-AXAC100~240なしDC0~1mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142663WSP-ACW-19DA-ATAC100~240付きDC0~1mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142679WSP-ACW-19DA-DXDC24なしDC0~1mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142688WSP-ACW-19DA-DTDC24付きDC0~1mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142697WSP-ACW-19DA-8XDC110なしDC0~1mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142706WSP-ACW-19DA-8TDC110付きDC0~1mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142715WSP-ACW-19DD-AXAC100~240なしDC0~1mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142724WSP-ACW-19DD-ATAC100~240付きDC0~1mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142733WSP-ACW-19DD-DXDC24なしDC0~1mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142749WSP-ACW-19DD-DTDC24付きDC0~1mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142758WSP-ACW-19DD-8XDC110なしDC0~1mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142767WSP-ACW-19DD-8TDC110付きDC0~1mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142776WSP-ACW-19DG-AXAC100~240なしDC0~1mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32142785WSP-ACW-19DG-ATAC100~240付きDC0~1mADC0~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする