曜日別特売

2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-20

2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-20 - 渡辺電機工業
入力信号AC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全360種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
360種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32145899WSP-ACW-20AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32145908WSP-ACW-20AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32145917WSP-ACW-20AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32145926WSP-ACW-20AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32145935WSP-ACW-20AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32145944WSP-ACW-20AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32145953WSP-ACW-20AD-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32145969WSP-ACW-20AD-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32145978WSP-ACW-20AD-DXDC24なしDC4~20mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32145987WSP-ACW-20AD-DTDC24付きDC4~20mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32145996WSP-ACW-20AD-8XDC110なしDC4~20mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146005WSP-ACW-20AD-8TDC110付きDC4~20mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146014WSP-ACW-20AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146023WSP-ACW-20AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146039WSP-ACW-20AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146048WSP-ACW-20AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146057WSP-ACW-20AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146066WSP-ACW-20AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146075WSP-ACW-20AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146084WSP-ACW-20AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146093WSP-ACW-20AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146109WSP-ACW-20AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146118WSP-ACW-20AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146127WSP-ACW-20AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146136WSP-ACW-20AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146145WSP-ACW-20AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146154WSP-ACW-20AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146163WSP-ACW-20AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146179WSP-ACW-20AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146188WSP-ACW-20AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146197WSP-ACW-20AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146206WSP-ACW-20AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146215WSP-ACW-20AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146224WSP-ACW-20AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146233WSP-ACW-20AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146249WSP-ACW-20AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146258WSP-ACW-20DA-AXAC100~240なしDC0~1mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146267WSP-ACW-20DA-ATAC100~240付きDC0~1mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146276WSP-ACW-20DA-DXDC24なしDC0~1mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146285WSP-ACW-20DA-DTDC24付きDC0~1mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146294WSP-ACW-20DA-8XDC110なしDC0~1mADC4~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146303WSP-ACW-20DA-8TDC110付きDC0~1mADC4~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146319WSP-ACW-20DD-AXAC100~240なしDC0~1mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146328WSP-ACW-20DD-ATAC100~240付きDC0~1mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146337WSP-ACW-20DD-DXDC24なしDC0~1mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146346WSP-ACW-20DD-DTDC24付きDC0~1mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146355WSP-ACW-20DD-8XDC110なしDC0~1mADC0~1mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146364WSP-ACW-20DD-8TDC110付きDC0~1mADC0~1mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146373WSP-ACW-20DG-AXAC100~240なしDC0~1mADC0~20mA
57,200
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32146389WSP-ACW-20DG-ATAC100~240付きDC0~1mADC0~20mA
58,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする