曜日別特売

2出力CT変換器(平均値)

2出力CT変換器(平均値) - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全720種類を絞り込む
電源電圧(V)
入力信号
第1出力信号
第2出力信号
720種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
入力信号
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32178415WSP-CTAW-24AA-AXAC100~240AC0~1AなしDC4~20mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178424WSP-CTAW-24AA-ATAC100~240AC0~1A付きDC4~20mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178433WSP-CTAW-24AA-DXDC24AC0~1AなしDC4~20mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178449WSP-CTAW-24AA-DTDC24AC0~1A付きDC4~20mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178458WSP-CTAW-24AA-8XDC110AC0~1AなしDC4~20mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178467WSP-CTAW-24AA-8TDC110AC0~1A付きDC4~20mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178476WSP-CTAW-24AD-AXAC100~240AC0~1AなしDC4~20mADC0~1mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178485WSP-CTAW-24AD-ATAC100~240AC0~1A付きDC4~20mADC0~1mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178494WSP-CTAW-24AD-DXDC24AC0~1AなしDC4~20mADC0~1mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178503WSP-CTAW-24AD-DTDC24AC0~1A付きDC4~20mADC0~1mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178519WSP-CTAW-24AD-8XDC110AC0~1AなしDC4~20mADC0~1mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178528WSP-CTAW-24AD-8TDC110AC0~1A付きDC4~20mADC0~1mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178537WSP-CTAW-24AG-AXAC100~240AC0~1AなしDC4~20mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178546WSP-CTAW-24AG-ATAC100~240AC0~1A付きDC4~20mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178555WSP-CTAW-24AG-DXDC24AC0~1AなしDC4~20mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178564WSP-CTAW-24AG-DTDC24AC0~1A付きDC4~20mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178573WSP-CTAW-24AG-8XDC110AC0~1AなしDC4~20mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178589WSP-CTAW-24AG-8TDC110AC0~1A付きDC4~20mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178598WSP-CTAW-24AH-AXAC100~240AC0~1AなしDC4~20mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178607WSP-CTAW-24AH-ATAC100~240AC0~1A付きDC4~20mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178616WSP-CTAW-24AH-DXDC24AC0~1AなしDC4~20mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178625WSP-CTAW-24AH-DTDC24AC0~1A付きDC4~20mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178634WSP-CTAW-24AH-8XDC110AC0~1AなしDC4~20mADC1~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178643WSP-CTAW-24AH-8TDC110AC0~1A付きDC4~20mADC1~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178659WSP-CTAW-24AN-AXAC100~240AC0~1AなしDC4~20mADC0~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178668WSP-CTAW-24AN-ATAC100~240AC0~1A付きDC4~20mADC0~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178677WSP-CTAW-24AN-DXDC24AC0~1AなしDC4~20mADC0~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178686WSP-CTAW-24AN-DTDC24AC0~1A付きDC4~20mADC0~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178695WSP-CTAW-24AN-8XDC110AC0~1AなしDC4~20mADC0~5V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178704WSP-CTAW-24AN-8TDC110AC0~1A付きDC4~20mADC0~5V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178713WSP-CTAW-24AP-AXAC100~240AC0~1AなしDC4~20mADC0~10V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178729WSP-CTAW-24AP-ATAC100~240AC0~1A付きDC4~20mADC0~10V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178738WSP-CTAW-24AP-DXDC24AC0~1AなしDC4~20mADC0~10V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178747WSP-CTAW-24AP-DTDC24AC0~1A付きDC4~20mADC0~10V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178756WSP-CTAW-24AP-8XDC110AC0~1AなしDC4~20mADC0~10V
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178765WSP-CTAW-24AP-8TDC110AC0~1A付きDC4~20mADC0~10V
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178774WSP-CTAW-24DA-AXAC100~240AC0~1AなしDC0~1mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178783WSP-CTAW-24DA-ATAC100~240AC0~1A付きDC0~1mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178799WSP-CTAW-24DA-DXDC24AC0~1AなしDC0~1mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178808WSP-CTAW-24DA-DTDC24AC0~1A付きDC0~1mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178817WSP-CTAW-24DA-8XDC110AC0~1AなしDC0~1mADC4~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178826WSP-CTAW-24DA-8TDC110AC0~1A付きDC0~1mADC4~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178835WSP-CTAW-24DD-AXAC100~240AC0~1AなしDC0~1mADC0~1mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178844WSP-CTAW-24DD-ATAC100~240AC0~1A付きDC0~1mADC0~1mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178853WSP-CTAW-24DD-DXDC24AC0~1AなしDC0~1mADC0~1mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178869WSP-CTAW-24DD-DTDC24AC0~1A付きDC0~1mADC0~1mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178878WSP-CTAW-24DD-8XDC110AC0~1AなしDC0~1mADC0~1mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178887WSP-CTAW-24DD-8TDC110AC0~1A付きDC0~1mADC0~1mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178896WSP-CTAW-24DG-AXAC100~240AC0~1AなしDC0~1mADC0~20mA
61,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
32178905WSP-CTAW-24DG-ATAC100~240AC0~1A付きDC0~1mADC0~20mA
62,600
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする