CT変換器(真の実効値)

CT変換器(真の実効値) - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
入力信号
出力信号
テストレポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32185616WSP-CTE-24A-AXAC100~240AC0~1ADC4~20mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185625WSP-CTE-24A-ATAC100~240AC0~1ADC4~20mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185634WSP-CTE-24A-DXDC24AC0~1ADC4~20mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185643WSP-CTE-24A-DTDC24AC0~1ADC4~20mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185659WSP-CTE-24A-8XDC110AC0~1ADC4~20mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185668WSP-CTE-24A-8TDC110AC0~1ADC4~20mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185677WSP-CTE-24D-AXAC100~240AC0~1ADC0~1mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185686WSP-CTE-24D-ATAC100~240AC0~1ADC0~1mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185695WSP-CTE-24D-DXDC24AC0~1ADC0~1mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185704WSP-CTE-24D-DTDC24AC0~1ADC0~1mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185713WSP-CTE-24D-8XDC110AC0~1ADC0~1mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185729WSP-CTE-24D-8TDC110AC0~1ADC0~1mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185738WSP-CTE-24E-AXAC100~240AC0~1ADC0~10mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185747WSP-CTE-24E-ATAC100~240AC0~1ADC0~10mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185756WSP-CTE-24E-DXDC24AC0~1ADC0~10mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185765WSP-CTE-24E-DTDC24AC0~1ADC0~10mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185774WSP-CTE-24E-8XDC110AC0~1ADC0~10mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185783WSP-CTE-24E-8TDC110AC0~1ADC0~10mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185799WSP-CTE-24G-AXAC100~240AC0~1ADC0~20mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185808WSP-CTE-24G-ATAC100~240AC0~1ADC0~20mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185817WSP-CTE-24G-DXDC24AC0~1ADC0~20mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185826WSP-CTE-24G-DTDC24AC0~1ADC0~20mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185835WSP-CTE-24G-8XDC110AC0~1ADC0~20mAなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185844WSP-CTE-24G-8TDC110AC0~1ADC0~20mA付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185853WSP-CTE-24H-AXAC100~240AC0~1ADC1~5Vなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185869WSP-CTE-24H-ATAC100~240AC0~1ADC1~5V付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185878WSP-CTE-24H-DXDC24AC0~1ADC1~5Vなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185887WSP-CTE-24H-DTDC24AC0~1ADC1~5V付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185896WSP-CTE-24H-8XDC110AC0~1ADC1~5Vなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185905WSP-CTE-24H-8TDC110AC0~1ADC1~5V付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185914WSP-CTE-24J-AXAC100~240AC0~1ADC0~10mVなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185923WSP-CTE-24J-ATAC100~240AC0~1ADC0~10mV付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185939WSP-CTE-24J-DXDC24AC0~1ADC0~10mVなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185948WSP-CTE-24J-DTDC24AC0~1ADC0~10mV付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185957WSP-CTE-24J-8XDC110AC0~1ADC0~10mVなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185966WSP-CTE-24J-8TDC110AC0~1ADC0~10mV付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185975WSP-CTE-24K-AXAC100~240AC0~1ADC0~100mVなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185984WSP-CTE-24K-ATAC100~240AC0~1ADC0~100mV付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32185993WSP-CTE-24K-DXDC24AC0~1ADC0~100mVなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186009WSP-CTE-24K-DTDC24AC0~1ADC0~100mV付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186018WSP-CTE-24K-8XDC110AC0~1ADC0~100mVなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186027WSP-CTE-24K-8TDC110AC0~1ADC0~100mV付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186036WSP-CTE-24L-AXAC100~240AC0~1ADC0~1Vなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186045WSP-CTE-24L-ATAC100~240AC0~1ADC0~1V付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186054WSP-CTE-24L-DXDC24AC0~1ADC0~1Vなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186063WSP-CTE-24L-DTDC24AC0~1ADC0~1V付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186079WSP-CTE-24L-8XDC110AC0~1ADC0~1Vなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186088WSP-CTE-24L-8TDC110AC0~1ADC0~1V付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186097WSP-CTE-24N-AXAC100~240AC0~1ADC0~5Vなし
55,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32186106WSP-CTE-24N-ATAC100~240AC0~1ADC0~5V付き
56,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする