曜日別特売

絶縁ディストリビュータ

絶縁ディストリビュータ - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応トランミッタ信号DC4~20mA内容量1個
全36種類を絞り込む
電源電圧(V)
出力信号
テストレポート
36種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力信号
テストレポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32194199WSP-DBZ-8A-AXDC110DC4~20mAなし
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194208WSP-DBZ-8A-ATDC110DC4~20mA付き
40,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194217WSP-DBZ-8A-HXDC110DC1~5Vなし
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194226WSP-DBZ-8A-HTDC110DC1~5V付き
40,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194235WSP-DBZ-8A-PXDC110DC0~10Vなし
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194244WSP-DBZ-8A-PTDC110DC0~10V付き
40,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194253WSP-DBZ-8C-AXAC100~240DC4~20mAなし
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194269WSP-DBZ-8C-ATAC100~240DC4~20mA付き
40,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194278WSP-DBZ-8C-HXDC110DC1~5Vなし
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194287WSP-DBZ-8C-HTDC110DC1~5V付き
40,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194296WSP-DBZ-8C-PXDC110DC0~10Vなし
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194305WSP-DBZ-8C-PTDC110DC0~10V付き
40,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194314WSP-DBZ-AA-AXAC100~240DC4~20mAなし
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194323WSP-DBZ-AA-ATAC100~240DC4~20mA付き
40,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194339WSP-DBZ-AA-HXAC100~240DC1~5Vなし
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194348WSP-DBZ-AA-HTAC100~240DC1~5V付き
40,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194357WSP-DBZ-AA-PXAC100~240DC0~10Vなし
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194366WSP-DBZ-AA-PTAC100~240DC0~10V付き
40,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194375WSP-DBZ-AC-AXAC100~240DC4~20mAなし
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194384WSP-DBZ-AC-ATAC100~240DC4~20mA付き
40,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194393WSP-DBZ-AC-HXAC100~240DC1~5Vなし
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194409WSP-DBZ-AC-HTAC100~240DC1~5V付き
40,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194418WSP-DBZ-AC-PXAC100~240DC0~10Vなし
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194427WSP-DBZ-AC-PTAC100~240DC0~10V付き
40,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194436WSP-DBZ-DA-AXDC24DC4~20mAなし
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194445WSP-DBZ-DA-ATDC24DC4~20mA付き
40,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194454WSP-DBZ-DA-HXDC24DC1~5Vなし
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194463WSP-DBZ-DA-HTDC24DC1~5V付き
40,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194479WSP-DBZ-DA-PXDC24DC0~10Vなし
39,600
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
32194488WSP-DBZ-DA-PTDC24DC0~10V付き
40,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194497WSP-DBZ-DC-AXAC100~240DC4~20mAなし
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194506WSP-DBZ-DC-ATAC100~240DC4~20mA付き
40,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194515WSP-DBZ-DC-HXDC24DC1~5Vなし
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194524WSP-DBZ-DC-HTDC24DC1~5V付き
40,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194533WSP-DBZ-DC-PXDC24DC0~10Vなし
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32194549WSP-DBZ-DC-PTDC24DC0~10V付き
40,600
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする