曜日別特売

高速アイソレータWSP-DE-13

高速アイソレータWSP-DE-13 - 渡辺電機工業
入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力信号
テストレポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32196956WSP-DE-13A-AXAC100~240DC4~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32196965WSP-DE-13A-ATAC100~240DC4~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32196974WSP-DE-13A-DXDC24DC4~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32196983WSP-DE-13A-DTDC24DC4~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32196999WSP-DE-13A-8XDC110DC4~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197008WSP-DE-13A-8TDC110DC4~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197017WSP-DE-13B-AXAC100~240DC1~5mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197026WSP-DE-13B-ATAC100~240DC1~5mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197035WSP-DE-13B-DXDC24DC1~5mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197044WSP-DE-13B-DTDC24DC1~5mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197053WSP-DE-13B-8XDC110DC1~5mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197069WSP-DE-13B-8TDC110DC1~5mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197078WSP-DE-13D-AXAC100~240DC0~1mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197087WSP-DE-13D-ATAC100~240DC0~1mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197096WSP-DE-13D-DXDC24DC0~1mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197105WSP-DE-13D-DTDC24DC0~1mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197114WSP-DE-13D-8XDC110DC0~1mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197123WSP-DE-13D-8TDC110DC0~1mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197139WSP-DE-13E-AXAC100~240DC0~10mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197148WSP-DE-13E-ATAC100~240DC0~10mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197157WSP-DE-13E-DXDC24DC0~10mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197166WSP-DE-13E-DTDC24DC0~10mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197175WSP-DE-13E-8XDC110DC0~10mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197184WSP-DE-13E-8TDC110DC0~10mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197193WSP-DE-13G-AXAC100~240DC0~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197209WSP-DE-13G-ATAC100~240DC0~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197218WSP-DE-13G-DXDC24DC0~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197227WSP-DE-13G-DTDC24DC0~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197236WSP-DE-13G-8XDC110DC0~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197245WSP-DE-13G-8TDC110DC0~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197254WSP-DE-13H-AXAC100~240DC1~5Vなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197263WSP-DE-13H-ATAC100~240DC1~5V付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197279WSP-DE-13H-DXDC24DC1~5Vなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197288WSP-DE-13H-DTDC24DC1~5V付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197297WSP-DE-13H-8XDC110DC1~5Vなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197306WSP-DE-13H-8TDC110DC1~5V付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197315WSP-DE-13J-AXAC100~240DC0~10mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197324WSP-DE-13J-ATAC100~240DC0~10mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197333WSP-DE-13J-DXDC24DC0~10mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197349WSP-DE-13J-DTDC24DC0~10mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197358WSP-DE-13J-8XDC110DC0~10mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197367WSP-DE-13J-8TDC110DC0~10mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197376WSP-DE-13K-AXAC100~240DC0~100mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197385WSP-DE-13K-ATAC100~240DC0~100mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197394WSP-DE-13K-DXDC24DC0~100mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197403WSP-DE-13K-DTDC24DC0~100mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197419WSP-DE-13K-8XDC110DC0~100mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197428WSP-DE-13K-8TDC110DC0~100mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197437WSP-DE-13L-AXAC100~240DC0~1Vなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32197446WSP-DE-13L-ATAC100~240DC0~1V付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする