高速アイソレータWSP-DE-25

高速アイソレータWSP-DE-25 - 渡辺電機工業
入力信号DC±10VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力信号
テストレポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32200553WSP-DE-25A-AXAC100~240DC4~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200569WSP-DE-25A-ATAC100~240DC4~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200578WSP-DE-25A-DXDC24DC4~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200587WSP-DE-25A-DTDC24DC4~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200596WSP-DE-25A-8XDC110DC4~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200605WSP-DE-25A-8TDC110DC4~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200614WSP-DE-25B-AXAC100~240DC1~5mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200623WSP-DE-25B-ATAC100~240DC1~5mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200639WSP-DE-25B-DXDC24DC1~5mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200648WSP-DE-25B-DTDC24DC1~5mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200657WSP-DE-25B-8XDC110DC1~5mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200666WSP-DE-25B-8TDC110DC1~5mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200675WSP-DE-25D-AXAC100~240DC0~1mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200684WSP-DE-25D-ATAC100~240DC0~1mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200693WSP-DE-25D-DXDC24DC0~1mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200709WSP-DE-25D-DTDC24DC0~1mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200718WSP-DE-25D-8XDC110DC0~1mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200727WSP-DE-25D-8TDC110DC0~1mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200736WSP-DE-25E-AXAC100~240DC0~10mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200745WSP-DE-25E-ATAC100~240DC0~10mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200754WSP-DE-25E-DXDC24DC0~10mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200763WSP-DE-25E-DTDC24DC0~10mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200779WSP-DE-25E-8XDC110DC0~10mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200788WSP-DE-25E-8TDC110DC0~10mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200797WSP-DE-25G-AXAC100~240DC0~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200806WSP-DE-25G-ATAC100~240DC0~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200815WSP-DE-25G-DXDC24DC0~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200824WSP-DE-25G-DTDC24DC0~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200833WSP-DE-25G-8XDC110DC0~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200849WSP-DE-25G-8TDC110DC0~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200858WSP-DE-25H-AXAC100~240DC1~5Vなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200867WSP-DE-25H-ATAC100~240DC1~5V付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200876WSP-DE-25H-DXDC24DC1~5Vなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200885WSP-DE-25H-DTDC24DC1~5V付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200894WSP-DE-25H-8XDC110DC1~5Vなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200903WSP-DE-25H-8TDC110DC1~5V付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200919WSP-DE-25J-AXAC100~240DC0~10mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200928WSP-DE-25J-ATAC100~240DC0~10mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200937WSP-DE-25J-DXDC24DC0~10mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200946WSP-DE-25J-DTDC24DC0~10mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200955WSP-DE-25J-8XDC110DC0~10mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200964WSP-DE-25J-8TDC110DC0~10mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200973WSP-DE-25K-AXAC100~240DC0~100mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200989WSP-DE-25K-ATAC100~240DC0~100mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32200998WSP-DE-25K-DXDC24DC0~100mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32201007WSP-DE-25K-DTDC24DC0~100mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32201016WSP-DE-25K-8XDC110DC0~100mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32201025WSP-DE-25K-8TDC110DC0~100mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32201034WSP-DE-25L-AXAC100~240DC0~1Vなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32201043WSP-DE-25L-ATAC100~240DC0~1V付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする