曜日別特売

高速アイソレータWSP-DE-36

高速アイソレータWSP-DE-36 - 渡辺電機工業
入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力信号
テストレポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32204875WSP-DE-36A-AXAC100~240DC4~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32204884WSP-DE-36A-ATAC100~240DC4~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32204893WSP-DE-36A-DXDC24DC4~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32204909WSP-DE-36A-DTDC24DC4~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32204918WSP-DE-36A-8XDC110DC4~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32204927WSP-DE-36A-8TDC110DC4~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32204936WSP-DE-36B-AXAC100~240DC1~5mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32204945WSP-DE-36B-ATAC100~240DC1~5mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32204954WSP-DE-36B-DXDC24DC1~5mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32204963WSP-DE-36B-DTDC24DC1~5mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32204979WSP-DE-36B-8XDC110DC1~5mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32204988WSP-DE-36B-8TDC110DC1~5mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32204997WSP-DE-36D-AXAC100~240DC0~1mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205006WSP-DE-36D-ATAC100~240DC0~1mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205015WSP-DE-36D-DXDC24DC0~1mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205024WSP-DE-36D-DTDC24DC0~1mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205033WSP-DE-36D-8XDC110DC0~1mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205049WSP-DE-36D-8TDC110DC0~1mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205058WSP-DE-36E-AXAC100~240DC0~10mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205067WSP-DE-36E-ATAC100~240DC0~10mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205076WSP-DE-36E-DXDC24DC0~10mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205085WSP-DE-36E-DTDC24DC0~10mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205094WSP-DE-36E-8XDC110DC0~10mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205103WSP-DE-36E-8TDC110DC0~10mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205119WSP-DE-36G-AXAC100~240DC0~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205128WSP-DE-36G-ATAC100~240DC0~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205137WSP-DE-36G-DXDC24DC0~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205146WSP-DE-36G-DTDC24DC0~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205155WSP-DE-36G-8XDC110DC0~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205164WSP-DE-36G-8TDC110DC0~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205173WSP-DE-36H-AXAC100~240DC1~5Vなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205189WSP-DE-36H-ATAC100~240DC1~5V付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205198WSP-DE-36H-DXDC24DC1~5Vなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205207WSP-DE-36H-DTDC24DC1~5V付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205216WSP-DE-36H-8XDC110DC1~5Vなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205225WSP-DE-36H-8TDC110DC1~5V付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205234WSP-DE-36J-AXAC100~240DC0~10mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205243WSP-DE-36J-ATAC100~240DC0~10mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205259WSP-DE-36J-DXDC24DC0~10mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205268WSP-DE-36J-DTDC24DC0~10mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205277WSP-DE-36J-8XDC110DC0~10mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205286WSP-DE-36J-8TDC110DC0~10mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205295WSP-DE-36K-AXAC100~240DC0~100mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205304WSP-DE-36K-ATAC100~240DC0~100mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205313WSP-DE-36K-DXDC24DC0~100mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205329WSP-DE-36K-DTDC24DC0~100mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205338WSP-DE-36K-8XDC110DC0~100mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205347WSP-DE-36K-8TDC110DC0~100mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205356WSP-DE-36L-AXAC100~240DC0~1Vなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205365WSP-DE-36L-ATAC100~240DC0~1V付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする