曜日別特売

高速アイソレータWSP-DE-40

高速アイソレータWSP-DE-40 - 渡辺電機工業
入力信号DC±1mARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力信号
テストレポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32205593WSP-DE-40A-AXAC100~240DC4~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205609WSP-DE-40A-ATAC100~240DC4~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205618WSP-DE-40A-DXDC24DC4~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205627WSP-DE-40A-DTDC24DC4~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205636WSP-DE-40A-8XDC110DC4~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205645WSP-DE-40A-8TDC110DC4~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205654WSP-DE-40B-AXAC100~240DC1~5mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205663WSP-DE-40B-ATAC100~240DC1~5mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205679WSP-DE-40B-DXDC24DC1~5mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205688WSP-DE-40B-DTDC24DC1~5mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205697WSP-DE-40B-8XDC110DC1~5mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205706WSP-DE-40B-8TDC110DC1~5mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205715WSP-DE-40D-AXAC100~240DC0~1mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205724WSP-DE-40D-ATAC100~240DC0~1mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205733WSP-DE-40D-DXDC24DC0~1mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205749WSP-DE-40D-DTDC24DC0~1mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205758WSP-DE-40D-8XDC110DC0~1mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205767WSP-DE-40D-8TDC110DC0~1mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205776WSP-DE-40E-AXAC100~240DC0~10mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205785WSP-DE-40E-ATAC100~240DC0~10mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205794WSP-DE-40E-DXDC24DC0~10mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205803WSP-DE-40E-DTDC24DC0~10mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205819WSP-DE-40E-8XDC110DC0~10mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205828WSP-DE-40E-8TDC110DC0~10mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205837WSP-DE-40G-AXAC100~240DC0~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205846WSP-DE-40G-ATAC100~240DC0~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205855WSP-DE-40G-DXDC24DC0~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205864WSP-DE-40G-DTDC24DC0~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205873WSP-DE-40G-8XDC110DC0~20mAなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205889WSP-DE-40G-8TDC110DC0~20mA付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205898WSP-DE-40H-AXAC100~240DC1~5Vなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205907WSP-DE-40H-ATAC100~240DC1~5V付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205916WSP-DE-40H-DXDC24DC1~5Vなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205925WSP-DE-40H-DTDC24DC1~5V付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205934WSP-DE-40H-8XDC110DC1~5Vなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205943WSP-DE-40H-8TDC110DC1~5V付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205959WSP-DE-40J-AXAC100~240DC0~10mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205968WSP-DE-40J-ATAC100~240DC0~10mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205977WSP-DE-40J-DXDC24DC0~10mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205986WSP-DE-40J-DTDC24DC0~10mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32205995WSP-DE-40J-8XDC110DC0~10mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32206004WSP-DE-40J-8TDC110DC0~10mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32206013WSP-DE-40K-AXAC100~240DC0~100mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32206029WSP-DE-40K-ATAC100~240DC0~100mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32206038WSP-DE-40K-DXDC24DC0~100mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32206047WSP-DE-40K-DTDC24DC0~100mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32206056WSP-DE-40K-8XDC110DC0~100mVなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32206065WSP-DE-40K-8TDC110DC0~100mV付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32206074WSP-DE-40L-AXAC100~240DC0~1Vなし
38,600
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
32206083WSP-DE-40L-ATAC100~240DC0~1V付き
39,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする