2出力高速アイソレータWSP-DEW-10

2出力高速アイソレータWSP-DEW-10 - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
576件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
入力信号
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32207036WSP-DEW-10AA-AXAC100~240入力信号なしDC4~20mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207045WSP-DEW-10AA-ATAC100~240入力信号付きDC4~20mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207054WSP-DEW-10AA-DXDC24入力信号なしDC4~20mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207063WSP-DEW-10AA-DTDC24入力信号付きDC4~20mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207079WSP-DEW-10AA-8XDC110入力信号なしDC4~20mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207088WSP-DEW-10AA-8TDC110DC0~10mV付きDC4~20mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207097WSP-DEW-10AD-AXAC100~240DC0~10mVなしDC4~20mADC0~1mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207106WSP-DEW-10AD-ATAC100~240入力信号付きDC4~20mADC0~1mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207115WSP-DEW-10AD-DXDC24入力信号なしDC4~20mADC0~1mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207124WSP-DEW-10AD-DTDC24DC0~10mV付きDC4~20mADC0~1mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207133WSP-DEW-10AD-8XDC110入力信号なしDC4~20mADC0~1mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207149WSP-DEW-10AD-8TDC110DC0~10mV付きDC4~20mADC0~1mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207158WSP-DEW-10AG-AXAC100~240入力信号なしDC4~20mADC0~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207167WSP-DEW-10AG-ATAC100~240DC0~10mV付きDC4~20mADC0~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207176WSP-DEW-10AG-DXDC24入力信号なしDC4~20mADC0~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207185WSP-DEW-10AG-DTDC24入力信号付きDC4~20mADC0~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207194WSP-DEW-10AG-8XDC110入力信号なしDC4~20mADC0~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207203WSP-DEW-10AG-8TDC110DC0~10mV付きDC4~20mADC0~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207219WSP-DEW-10AH-AXAC100~240DC0~10mVなしDC4~20mADC1~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207228WSP-DEW-10AH-ATAC100~240DC0~10mV付きDC4~20mADC1~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207237WSP-DEW-10AH-DXDC24入力信号なしDC4~20mADC1~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207246WSP-DEW-10AH-DTDC24DC0~10mV付きDC4~20mADC1~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207255WSP-DEW-10AH-8XDC110DC0~10mVなしDC4~20mADC1~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207264WSP-DEW-10AH-8TDC110DC0~10mV付きDC4~20mADC1~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207273WSP-DEW-10AL-AXAC100~240DC0~10mVなしDC4~20mADC0~1V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207289WSP-DEW-10AL-ATAC100~240DC0~10mV付きDC4~20mADC0~1V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207298WSP-DEW-10AL-DXDC24DC0~10mVなしDC4~20mADC0~1V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207307WSP-DEW-10AL-DTDC24DC0~10mV付きDC4~20mADC0~1V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207316WSP-DEW-10AL-8XDC110DC0~10mVなしDC4~20mADC0~1V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207325WSP-DEW-10AL-8TDC110入力信号付きDC4~20mADC0~1V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207334WSP-DEW-10AN-AXAC100~240DC0~10mVなしDC4~20mADC0~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207343WSP-DEW-10AN-ATAC100~240入力信号付きDC4~20mADC0~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207359WSP-DEW-10AN-DXDC24入力信号なしDC4~20mADC0~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207368WSP-DEW-10AN-DTDC24入力信号付きDC4~20mADC0~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207377WSP-DEW-10AN-8XDC110DC0~10mVなしDC4~20mADC0~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207386WSP-DEW-10AN-8TDC110DC0~10mV付きDC4~20mADC0~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207395WSP-DEW-10AP-AXAC100~240DC0~10mVなしDC4~20mADC0~10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207404WSP-DEW-10AP-ATAC100~240DC0~10mV付きDC4~20mADC0~10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207413WSP-DEW-10AP-DXDC24入力信号なしDC4~20mADC0~10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207429WSP-DEW-10AP-DTDC24入力信号付きDC4~20mADC0~10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207438WSP-DEW-10AP-8XDC110入力信号なしDC4~20mADC0~10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207447WSP-DEW-10AP-8TDC110入力信号付きDC4~20mADC0~10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207456WSP-DEW-10AR-AXAC100~240DC0~10mVなしDC4~20mADC±10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207465WSP-DEW-10AR-ATAC100~240入力信号付きDC4~20mADC±10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207474WSP-DEW-10AR-DXDC24DC0~10mVなしDC4~20mADC±10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207483WSP-DEW-10AR-DTDC24入力信号付きDC4~20mADC±10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207499WSP-DEW-10AR-8XDC110入力信号なしDC4~20mADC±10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207508WSP-DEW-10AR-8TDC110入力信号付きDC4~20mADC±10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207517WSP-DEW-10BA-AXAC100~240DC0~10mVなしDC1~5mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32207526WSP-DEW-10BA-ATAC100~240入力信号付きDC1~5mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする