2出力高速アイソレータWSP-DEW-11

2出力高速アイソレータWSP-DEW-11 - 渡辺電機工業
入力信号DC0~100mVRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全576種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
576種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32212794WSP-DEW-11AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32212803WSP-DEW-11AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32212819WSP-DEW-11AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32212828WSP-DEW-11AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32212837WSP-DEW-11AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32212846WSP-DEW-11AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32212855WSP-DEW-11AD-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32212864WSP-DEW-11AD-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32212873WSP-DEW-11AD-DXDC24なしDC4~20mADC0~1mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32212889WSP-DEW-11AD-DTDC24付きDC4~20mADC0~1mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32212898WSP-DEW-11AD-8XDC110なしDC4~20mADC0~1mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32212907WSP-DEW-11AD-8TDC110付きDC4~20mADC0~1mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32212916WSP-DEW-11AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32212925WSP-DEW-11AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32212934WSP-DEW-11AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32212943WSP-DEW-11AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32212959WSP-DEW-11AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32212968WSP-DEW-11AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32212977WSP-DEW-11AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32212986WSP-DEW-11AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32212995WSP-DEW-11AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213004WSP-DEW-11AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213013WSP-DEW-11AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213029WSP-DEW-11AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213038WSP-DEW-11AL-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213047WSP-DEW-11AL-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213056WSP-DEW-11AL-DXDC24なしDC4~20mADC0~1V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213065WSP-DEW-11AL-DTDC24付きDC4~20mADC0~1V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213074WSP-DEW-11AL-8XDC110なしDC4~20mADC0~1V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213083WSP-DEW-11AL-8TDC110付きDC4~20mADC0~1V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213099WSP-DEW-11AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213108WSP-DEW-11AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213117WSP-DEW-11AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213126WSP-DEW-11AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213135WSP-DEW-11AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213144WSP-DEW-11AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213153WSP-DEW-11AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213169WSP-DEW-11AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213178WSP-DEW-11AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213187WSP-DEW-11AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213196WSP-DEW-11AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213205WSP-DEW-11AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213214WSP-DEW-11AR-AXAC100~240なしDC4~20mADC±10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213223WSP-DEW-11AR-ATAC100~240付きDC4~20mADC±10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213239WSP-DEW-11AR-DXDC24なしDC4~20mADC±10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213248WSP-DEW-11AR-DTDC24付きDC4~20mADC±10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213257WSP-DEW-11AR-8XDC110なしDC4~20mADC±10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213266WSP-DEW-11AR-8TDC110付きDC4~20mADC±10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213275WSP-DEW-11BA-AXAC100~240なしDC1~5mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32213284WSP-DEW-11BA-ATAC100~240付きDC1~5mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする