2出力高速アイソレータWSP-DEW-13

2出力高速アイソレータWSP-DEW-13 - 渡辺電機工業
入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全576種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
576種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32224317WSP-DEW-13AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224326WSP-DEW-13AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224335WSP-DEW-13AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224344WSP-DEW-13AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224353WSP-DEW-13AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224369WSP-DEW-13AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224378WSP-DEW-13AD-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224387WSP-DEW-13AD-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224396WSP-DEW-13AD-DXDC24なしDC4~20mADC0~1mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224405WSP-DEW-13AD-DTDC24付きDC4~20mADC0~1mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224414WSP-DEW-13AD-8XDC110なしDC4~20mADC0~1mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224423WSP-DEW-13AD-8TDC110付きDC4~20mADC0~1mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224439WSP-DEW-13AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224448WSP-DEW-13AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224457WSP-DEW-13AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224466WSP-DEW-13AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224475WSP-DEW-13AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224484WSP-DEW-13AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224493WSP-DEW-13AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224509WSP-DEW-13AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224518WSP-DEW-13AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224527WSP-DEW-13AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224536WSP-DEW-13AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224545WSP-DEW-13AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224554WSP-DEW-13AL-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224563WSP-DEW-13AL-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224579WSP-DEW-13AL-DXDC24なしDC4~20mADC0~1V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224588WSP-DEW-13AL-DTDC24付きDC4~20mADC0~1V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224597WSP-DEW-13AL-8XDC110なしDC4~20mADC0~1V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224606WSP-DEW-13AL-8TDC110付きDC4~20mADC0~1V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224615WSP-DEW-13AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224624WSP-DEW-13AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224633WSP-DEW-13AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224649WSP-DEW-13AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224658WSP-DEW-13AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224667WSP-DEW-13AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224676WSP-DEW-13AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224685WSP-DEW-13AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224694WSP-DEW-13AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224703WSP-DEW-13AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224719WSP-DEW-13AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224728WSP-DEW-13AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224737WSP-DEW-13AR-AXAC100~240なしDC4~20mADC±10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224746WSP-DEW-13AR-ATAC100~240付きDC4~20mADC±10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224755WSP-DEW-13AR-DXDC24なしDC4~20mADC±10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224764WSP-DEW-13AR-DTDC24付きDC4~20mADC±10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224773WSP-DEW-13AR-8XDC110なしDC4~20mADC±10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224789WSP-DEW-13AR-8TDC110付きDC4~20mADC±10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224798WSP-DEW-13BA-AXAC100~240なしDC1~5mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32224807WSP-DEW-13BA-ATAC100~240付きDC1~5mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする