曜日別特売

2出力高速アイソレータWSP-DEW-15

2出力高速アイソレータWSP-DEW-15 - 渡辺電機工業
入力信号DC0~10V内容量1個
577件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32235833WSP-DEW-15AA-AX-AC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32235849WSP-DEW-15AA-AT-AC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32235858WSP-DEW-15AA-DX-DC24なしDC4~20mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32235867WSP-DEW-15AA-DT-DC24付きDC4~20mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32235876WSP-DEW-15AA-8X-DC110なしDC4~20mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32235885WSP-DEW-15AA-8T-DC110付きDC4~20mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32235894WSP-DEW-15AD-AX-AC100~240なしDC4~20mADC0~1mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32235903WSP-DEW-15AD-AT-AC100~240付きDC4~20mADC0~1mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32235919WSP-DEW-15AD-DX-DC24なしDC4~20mADC0~1mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32235928WSP-DEW-15AD-DT-DC24付きDC4~20mADC0~1mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32235937WSP-DEW-15AD-8X-DC110なしDC4~20mADC0~1mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32235946WSP-DEW-15AD-8T-DC110付きDC4~20mADC0~1mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32235955WSP-DEW-15AG-AX-AC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32235964WSP-DEW-15AG-AT-AC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32235973WSP-DEW-15AG-DX-DC24なしDC4~20mADC0~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32235989WSP-DEW-15AG-DT-DC24付きDC4~20mADC0~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32235998WSP-DEW-15AG-8X-DC110なしDC4~20mADC0~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236007WSP-DEW-15AG-8T-DC110付きDC4~20mADC0~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236016WSP-DEW-15AH-AX-AC100~240なしDC4~20mADC1~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236025WSP-DEW-15AH-AT-AC100~240付きDC4~20mADC1~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236034WSP-DEW-15AH-DX-DC24なしDC4~20mADC1~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236043WSP-DEW-15AH-DT-DC24付きDC4~20mADC1~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236059WSP-DEW-15AH-8X-DC110なしDC4~20mADC1~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236068WSP-DEW-15AH-8T-DC110付きDC4~20mADC1~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236077WSP-DEW-15AL-AX-AC100~240なしDC4~20mADC0~1V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236086WSP-DEW-15AL-AT-AC100~240付きDC4~20mADC0~1V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236095WSP-DEW-15AL-DX-DC24なしDC4~20mADC0~1V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236104WSP-DEW-15AL-DT-DC24付きDC4~20mADC0~1V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236113WSP-DEW-15AL-8X-DC110なしDC4~20mADC0~1V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236129WSP-DEW-15AL-8T-DC110付きDC4~20mADC0~1V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236138WSP-DEW-15AN-AX-AC100~240なしDC4~20mADC0~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236147WSP-DEW-15AN-AT-AC100~240付きDC4~20mADC0~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236156WSP-DEW-15AN-DX-DC24なしDC4~20mADC0~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236165WSP-DEW-15AN-DT-DC24付きDC4~20mADC0~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236174WSP-DEW-15AN-8X-DC110なしDC4~20mADC0~5V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236183WSP-DEW-15AN-8T-DC110付きDC4~20mADC0~5V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236199WSP-DEW-15AP-AX-AC100~240なしDC4~20mADC0~10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236208WSP-DEW-15AP-AT-AC100~240付きDC4~20mADC0~10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236217WSP-DEW-15AP-DX-DC24なしDC4~20mADC0~10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236226WSP-DEW-15AP-DT-DC24付きDC4~20mADC0~10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236235WSP-DEW-15AP-8X-DC110なしDC4~20mADC0~10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236244WSP-DEW-15AP-8T-DC110付きDC4~20mADC0~10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236253WSP-DEW-15AR-AX-AC100~240なしDC4~20mADC±10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236269WSP-DEW-15AR-AT-AC100~240付きDC4~20mADC±10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236278WSP-DEW-15AR-DX-DC24なしDC4~20mADC±10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236287WSP-DEW-15AR-DT-DC24付きDC4~20mADC±10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236296WSP-DEW-15AR-8X-DC110なしDC4~20mADC±10V
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236305WSP-DEW-15AR-8T-DC110付きDC4~20mADC±10V
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236314WSP-DEW-15BA-AX-AC100~240なしDC1~5mADC4~20mA
52,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32236323WSP-DEW-15BA-AT-AC100~240付きDC1~5mADC4~20mA
53,800
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする