曜日別特売

絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-12

絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-12 - 渡辺電機工業
入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力信号
テストレポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32311853WSP-DS-12A-AXAC100~240DC4~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311869WSP-DS-12A-ATAC100~240DC4~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311878WSP-DS-12A-DXDC24DC4~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311887WSP-DS-12A-DTDC24DC4~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311896WSP-DS-12A-8XDC110DC4~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311905WSP-DS-12A-8TDC110DC4~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311914WSP-DS-12B-AXAC100~240DC1~5mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311923WSP-DS-12B-ATAC100~240DC1~5mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311939WSP-DS-12B-DXDC24DC1~5mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311948WSP-DS-12B-DTDC24DC1~5mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311957WSP-DS-12B-8XDC110DC1~5mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311966WSP-DS-12B-8TDC110DC1~5mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311975WSP-DS-12D-AXAC100~240DC0~1mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311984WSP-DS-12D-ATAC100~240DC0~1mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32311993WSP-DS-12D-DXDC24DC0~1mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312009WSP-DS-12D-DTDC24DC0~1mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312018WSP-DS-12D-8XDC110DC0~1mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312027WSP-DS-12D-8TDC110DC0~1mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312036WSP-DS-12E-AXAC100~240DC0~10mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312045WSP-DS-12E-ATAC100~240DC0~10mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312054WSP-DS-12E-DXDC24DC0~10mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312063WSP-DS-12E-DTDC24DC0~10mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312079WSP-DS-12E-8XDC110DC0~10mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312088WSP-DS-12E-8TDC110DC0~10mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312097WSP-DS-12G-AXAC100~240DC0~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312106WSP-DS-12G-ATAC100~240DC0~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312115WSP-DS-12G-DXDC24DC0~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312124WSP-DS-12G-DTDC24DC0~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312133WSP-DS-12G-8XDC110DC0~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312149WSP-DS-12G-8TDC110DC0~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312158WSP-DS-12H-AXAC100~240DC1~5Vなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312167WSP-DS-12H-ATAC100~240DC1~5V付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312176WSP-DS-12H-DXDC24DC1~5Vなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312185WSP-DS-12H-DTDC24DC1~5V付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312194WSP-DS-12H-8XDC110DC1~5Vなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312203WSP-DS-12H-8TDC110DC1~5V付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312219WSP-DS-12J-AXAC100~240DC0~10mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312228WSP-DS-12J-ATAC100~240DC0~10mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312237WSP-DS-12J-DXDC24DC0~10mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312246WSP-DS-12J-DTDC24DC0~10mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312255WSP-DS-12J-8XDC110DC0~10mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312264WSP-DS-12J-8TDC110DC0~10mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312273WSP-DS-12K-AXAC100~240DC0~100mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312289WSP-DS-12K-ATAC100~240DC0~100mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312298WSP-DS-12K-DXDC24DC0~100mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312307WSP-DS-12K-DTDC24DC0~100mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312316WSP-DS-12K-8XDC110DC0~100mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312325WSP-DS-12K-8TDC110DC0~100mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312334WSP-DS-12L-AXAC100~240DC0~1Vなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312343WSP-DS-12L-ATAC100~240DC0~1V付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする