絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-13

絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-13 - 渡辺電機工業
入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力信号
テストレポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32312578WSP-DS-13A-AXAC100~240DC4~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312587WSP-DS-13A-ATAC100~240DC4~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312596WSP-DS-13A-DXDC24DC4~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312605WSP-DS-13A-DTDC24DC4~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312614WSP-DS-13A-8XDC110DC4~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312623WSP-DS-13A-8TDC110DC4~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312639WSP-DS-13B-AXAC100~240DC1~5mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312648WSP-DS-13B-ATAC100~240DC1~5mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312657WSP-DS-13B-DXDC24DC1~5mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312666WSP-DS-13B-DTDC24DC1~5mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312675WSP-DS-13B-8XDC110DC1~5mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312684WSP-DS-13B-8TDC110DC1~5mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312693WSP-DS-13D-AXAC100~240DC0~1mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312709WSP-DS-13D-ATAC100~240DC0~1mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312718WSP-DS-13D-DXDC24DC0~1mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312727WSP-DS-13D-DTDC24DC0~1mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312736WSP-DS-13D-8XDC110DC0~1mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312745WSP-DS-13D-8TDC110DC0~1mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312754WSP-DS-13E-AXAC100~240DC0~10mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312763WSP-DS-13E-ATAC100~240DC0~10mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312779WSP-DS-13E-DXDC24DC0~10mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312788WSP-DS-13E-DTDC24DC0~10mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312797WSP-DS-13E-8XDC110DC0~10mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312806WSP-DS-13E-8TDC110DC0~10mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312815WSP-DS-13G-AXAC100~240DC0~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312824WSP-DS-13G-ATAC100~240DC0~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312833WSP-DS-13G-DXDC24DC0~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312849WSP-DS-13G-DTDC24DC0~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312858WSP-DS-13G-8XDC110DC0~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312867WSP-DS-13G-8TDC110DC0~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312876WSP-DS-13H-AXAC100~240DC1~5Vなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312885WSP-DS-13H-ATAC100~240DC1~5V付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312894WSP-DS-13H-DXDC24DC1~5Vなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312903WSP-DS-13H-DTDC24DC1~5V付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312919WSP-DS-13H-8XDC110DC1~5Vなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312928WSP-DS-13H-8TDC110DC1~5V付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312937WSP-DS-13J-AXAC100~240DC0~10mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312946WSP-DS-13J-ATAC100~240DC0~10mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312955WSP-DS-13J-DXDC24DC0~10mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312964WSP-DS-13J-DTDC24DC0~10mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312973WSP-DS-13J-8XDC110DC0~10mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312989WSP-DS-13J-8TDC110DC0~10mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32312998WSP-DS-13K-AXAC100~240DC0~100mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32313007WSP-DS-13K-ATAC100~240DC0~100mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32313016WSP-DS-13K-DXDC24DC0~100mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32313025WSP-DS-13K-DTDC24DC0~100mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32313034WSP-DS-13K-8XDC110DC0~100mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32313043WSP-DS-13K-8TDC110DC0~100mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32313059WSP-DS-13L-AXAC100~240DC0~1Vなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32313068WSP-DS-13L-ATAC100~240DC0~1V付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする