絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-15

絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-15 - 渡辺電機工業
入力信号DC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力信号
テストレポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32314014WSP-DS-15A-AXAC100~240DC4~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314023WSP-DS-15A-ATAC100~240DC4~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314039WSP-DS-15A-DXDC24DC4~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314048WSP-DS-15A-DTDC24DC4~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314057WSP-DS-15A-8XDC110DC4~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314066WSP-DS-15A-8TDC110DC4~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314075WSP-DS-15B-AXAC100~240DC1~5mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314084WSP-DS-15B-ATAC100~240DC1~5mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314093WSP-DS-15B-DXDC24DC1~5mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314109WSP-DS-15B-DTDC24DC1~5mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314118WSP-DS-15B-8XDC110DC1~5mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314127WSP-DS-15B-8TDC110DC1~5mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314136WSP-DS-15D-AXAC100~240DC0~1mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314145WSP-DS-15D-ATAC100~240DC0~1mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314154WSP-DS-15D-DXDC24DC0~1mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314163WSP-DS-15D-DTDC24DC0~1mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314179WSP-DS-15D-8XDC110DC0~1mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314188WSP-DS-15D-8TDC110DC0~1mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314197WSP-DS-15E-AXAC100~240DC0~10mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314206WSP-DS-15E-ATAC100~240DC0~10mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314215WSP-DS-15E-DXDC24DC0~10mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314224WSP-DS-15E-DTDC24DC0~10mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314233WSP-DS-15E-8XDC110DC0~10mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314249WSP-DS-15E-8TDC110DC0~10mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314258WSP-DS-15G-AXAC100~240DC0~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314267WSP-DS-15G-ATAC100~240DC0~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314276WSP-DS-15G-DXDC24DC0~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314285WSP-DS-15G-DTDC24DC0~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314294WSP-DS-15G-8XDC110DC0~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314303WSP-DS-15G-8TDC110DC0~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314319WSP-DS-15H-AXAC100~240DC1~5Vなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314328WSP-DS-15H-ATAC100~240DC1~5V付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314337WSP-DS-15H-DXDC24DC1~5Vなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314346WSP-DS-15H-DTDC24DC1~5V付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314355WSP-DS-15H-8XDC110DC1~5Vなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314364WSP-DS-15H-8TDC110DC1~5V付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314373WSP-DS-15J-AXAC100~240DC0~10mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314389WSP-DS-15J-ATAC100~240DC0~10mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314398WSP-DS-15J-DXDC24DC0~10mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314407WSP-DS-15J-DTDC24DC0~10mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314416WSP-DS-15J-8XDC110DC0~10mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314425WSP-DS-15J-8TDC110DC0~10mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314434WSP-DS-15K-AXAC100~240DC0~100mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314443WSP-DS-15K-ATAC100~240DC0~100mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314459WSP-DS-15K-DXDC24DC0~100mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314468WSP-DS-15K-DTDC24DC0~100mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314477WSP-DS-15K-8XDC110DC0~100mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314486WSP-DS-15K-8TDC110DC0~100mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314495WSP-DS-15L-AXAC100~240DC0~1Vなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314504WSP-DS-15L-ATAC100~240DC0~1V付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする