曜日別特売

絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-17

絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-17 - 渡辺電機工業
入力信号DC0~60mVRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力信号
テストレポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32314739WSP-DS-17A-AXAC100~240DC4~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314748WSP-DS-17A-ATAC100~240DC4~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314757WSP-DS-17A-DXDC24DC4~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314766WSP-DS-17A-DTDC24DC4~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314775WSP-DS-17A-8XDC110DC4~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314784WSP-DS-17A-8TDC110DC4~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314793WSP-DS-17B-AXAC100~240DC1~5mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314809WSP-DS-17B-ATAC100~240DC1~5mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314818WSP-DS-17B-DXDC24DC1~5mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314827WSP-DS-17B-DTDC24DC1~5mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314836WSP-DS-17B-8XDC110DC1~5mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314845WSP-DS-17B-8TDC110DC1~5mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314854WSP-DS-17D-AXAC100~240DC0~1mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314863WSP-DS-17D-ATAC100~240DC0~1mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314879WSP-DS-17D-DXDC24DC0~1mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314888WSP-DS-17D-DTDC24DC0~1mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314897WSP-DS-17D-8XDC110DC0~1mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314906WSP-DS-17D-8TDC110DC0~1mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314915WSP-DS-17E-AXAC100~240DC0~10mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314924WSP-DS-17E-ATAC100~240DC0~10mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314933WSP-DS-17E-DXDC24DC0~10mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314949WSP-DS-17E-DTDC24DC0~10mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314958WSP-DS-17E-8XDC110DC0~10mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314967WSP-DS-17E-8TDC110DC0~10mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314976WSP-DS-17G-AXAC100~240DC0~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314985WSP-DS-17G-ATAC100~240DC0~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32314994WSP-DS-17G-DXDC24DC0~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32315003WSP-DS-17G-DTDC24DC0~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32315019WSP-DS-17G-8XDC110DC0~20mAなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32315028WSP-DS-17G-8TDC110DC0~20mA付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32315037WSP-DS-17H-AXAC100~240DC1~5Vなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32315046WSP-DS-17H-ATAC100~240DC1~5V付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32315055WSP-DS-17H-DXDC24DC1~5Vなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32315064WSP-DS-17H-DTDC24DC1~5V付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32315073WSP-DS-17H-8XDC110DC1~5Vなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32315089WSP-DS-17H-8TDC110DC1~5V付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32315098WSP-DS-17J-AXAC100~240DC0~10mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32315107WSP-DS-17J-ATAC100~240DC0~10mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32315116WSP-DS-17J-DXDC24DC0~10mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32315125WSP-DS-17J-DTDC24DC0~10mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32315134WSP-DS-17J-8XDC110DC0~10mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32315143WSP-DS-17J-8TDC110DC0~10mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32315159WSP-DS-17K-AXAC100~240DC0~100mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32315168WSP-DS-17K-ATAC100~240DC0~100mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32315177WSP-DS-17K-DXDC24DC0~100mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32315186WSP-DS-17K-DTDC24DC0~100mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32315195WSP-DS-17K-8XDC110DC0~100mVなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32315204WSP-DS-17K-8TDC110DC0~100mV付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
32315213WSP-DS-17L-AXAC100~240DC0~1Vなし
34,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
32315229WSP-DS-17L-ATAC100~240DC0~1V付き
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする