曜日別特売

2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-10

2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-10 - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全576種類を絞り込む
電源電圧(V)
入力信号
第1出力信号
第2出力信号
576種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
入力信号
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32322658WSP-DSW-10AA-AXAC100~240DC0~10mVなしDC4~20mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322667WSP-DSW-10AA-ATAC100~240入力信号付きDC4~20mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322676WSP-DSW-10AA-DXDC24DC0~10mVなしDC4~20mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322685WSP-DSW-10AA-DTDC24入力信号付きDC4~20mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322694WSP-DSW-10AA-8XDC110DC0~10mVなしDC4~20mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322703WSP-DSW-10AA-8TDC110DC0~10mV付きDC4~20mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322719WSP-DSW-10AD-AXAC100~240DC0~10mVなしDC4~20mADC0~1mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322728WSP-DSW-10AD-ATAC100~240入力信号付きDC4~20mADC0~1mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322737WSP-DSW-10AD-DXDC24DC0~10mVなしDC4~20mADC0~1mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322746WSP-DSW-10AD-DTDC24DC0~10mV付きDC4~20mADC0~1mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322755WSP-DSW-10AD-8XDC110DC0~10mVなしDC4~20mADC0~1mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322764WSP-DSW-10AD-8TDC110DC0~10mV付きDC4~20mADC0~1mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322773WSP-DSW-10AG-AXAC100~240入力信号なしDC4~20mADC0~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322789WSP-DSW-10AG-ATAC100~240DC0~10mV付きDC4~20mADC0~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322798WSP-DSW-10AG-DXDC24DC0~10mVなしDC4~20mADC0~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322807WSP-DSW-10AG-DTDC24入力信号付きDC4~20mADC0~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322816WSP-DSW-10AG-8XDC110DC0~10mVなしDC4~20mADC0~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322825WSP-DSW-10AG-8TDC110入力信号付きDC4~20mADC0~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322834WSP-DSW-10AH-AXAC100~240入力信号なしDC4~20mADC1~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322843WSP-DSW-10AH-ATAC100~240DC0~10mV付きDC4~20mADC1~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322859WSP-DSW-10AH-DXDC24DC0~10mVなしDC4~20mADC1~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322868WSP-DSW-10AH-DTDC24入力信号付きDC4~20mADC1~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322877WSP-DSW-10AH-8XDC110入力信号なしDC4~20mADC1~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322886WSP-DSW-10AH-8TDC110入力信号付きDC4~20mADC1~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322895WSP-DSW-10AL-AXAC100~240DC0~10mVなしDC4~20mADC0~1V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322904WSP-DSW-10AL-ATAC100~240入力信号付きDC4~20mADC0~1V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322913WSP-DSW-10AL-DXDC24入力信号なしDC4~20mADC0~1V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322929WSP-DSW-10AL-DTDC24入力信号付きDC4~20mADC0~1V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322938WSP-DSW-10AL-8XDC110入力信号なしDC4~20mADC0~1V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322947WSP-DSW-10AL-8TDC110入力信号付きDC4~20mADC0~1V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322956WSP-DSW-10AN-AXAC100~240DC0~10mVなしDC4~20mADC0~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322965WSP-DSW-10AN-ATAC100~240DC0~10mV付きDC4~20mADC0~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322974WSP-DSW-10AN-DXDC24DC0~10mVなしDC4~20mADC0~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322983WSP-DSW-10AN-DTDC24入力信号付きDC4~20mADC0~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32322999WSP-DSW-10AN-8XDC110DC0~10mVなしDC4~20mADC0~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32323008WSP-DSW-10AN-8TDC110入力信号付きDC4~20mADC0~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32323017WSP-DSW-10AP-AXAC100~240DC0~10mVなしDC4~20mADC0~10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32323026WSP-DSW-10AP-ATAC100~240入力信号付きDC4~20mADC0~10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32323035WSP-DSW-10AP-DXDC24DC0~10mVなしDC4~20mADC0~10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32323044WSP-DSW-10AP-DTDC24入力信号付きDC4~20mADC0~10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32323053WSP-DSW-10AP-8XDC110DC0~10mVなしDC4~20mADC0~10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32323069WSP-DSW-10AP-8TDC110入力信号付きDC4~20mADC0~10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32323078WSP-DSW-10AR-AXAC100~240入力信号なしDC4~20mADC±10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32323087WSP-DSW-10AR-ATAC100~240入力信号付きDC4~20mADC±10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32323096WSP-DSW-10AR-DXDC24入力信号なしDC4~20mADC±10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32323105WSP-DSW-10AR-DTDC24DC0~10mV付きDC4~20mADC±10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32323114WSP-DSW-10AR-8XDC110DC0~10mVなしDC4~20mADC±10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32323123WSP-DSW-10AR-8TDC110入力信号付きDC4~20mADC±10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32323139WSP-DSW-10BA-AXAC100~240入力信号なしDC1~5mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32323148WSP-DSW-10BA-ATAC100~240入力信号付きDC1~5mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする