曜日別特売

2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-13

2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-13 - 渡辺電機工業
入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全576種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
576種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32339939WSP-DSW-13AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32339948WSP-DSW-13AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32339957WSP-DSW-13AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32339966WSP-DSW-13AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32339975WSP-DSW-13AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32339984WSP-DSW-13AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32339993WSP-DSW-13AD-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340009WSP-DSW-13AD-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340018WSP-DSW-13AD-DXDC24なしDC4~20mADC0~1mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340027WSP-DSW-13AD-DTDC24付きDC4~20mADC0~1mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340036WSP-DSW-13AD-8XDC110なしDC4~20mADC0~1mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340045WSP-DSW-13AD-8TDC110付きDC4~20mADC0~1mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340054WSP-DSW-13AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340063WSP-DSW-13AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340079WSP-DSW-13AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340088WSP-DSW-13AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340097WSP-DSW-13AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340106WSP-DSW-13AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340115WSP-DSW-13AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340124WSP-DSW-13AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340133WSP-DSW-13AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340149WSP-DSW-13AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340158WSP-DSW-13AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340167WSP-DSW-13AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340176WSP-DSW-13AL-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340185WSP-DSW-13AL-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340194WSP-DSW-13AL-DXDC24なしDC4~20mADC0~1V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340203WSP-DSW-13AL-DTDC24付きDC4~20mADC0~1V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340219WSP-DSW-13AL-8XDC110なしDC4~20mADC0~1V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340228WSP-DSW-13AL-8TDC110付きDC4~20mADC0~1V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340237WSP-DSW-13AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340246WSP-DSW-13AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340255WSP-DSW-13AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340264WSP-DSW-13AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340273WSP-DSW-13AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340289WSP-DSW-13AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340298WSP-DSW-13AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340307WSP-DSW-13AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340316WSP-DSW-13AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340325WSP-DSW-13AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340334WSP-DSW-13AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340343WSP-DSW-13AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340359WSP-DSW-13AR-AXAC100~240なしDC4~20mADC±10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340368WSP-DSW-13AR-ATAC100~240付きDC4~20mADC±10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340377WSP-DSW-13AR-DXDC24なしDC4~20mADC±10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340386WSP-DSW-13AR-DTDC24付きDC4~20mADC±10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340395WSP-DSW-13AR-8XDC110なしDC4~20mADC±10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340404WSP-DSW-13AR-8TDC110付きDC4~20mADC±10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340413WSP-DSW-13BA-AXAC100~240なしDC1~5mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32340429WSP-DSW-13BA-ATAC100~240付きDC1~5mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする