曜日別特売

2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-17

2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-17 - 渡辺電機工業
入力信号DC0~60mVRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全576種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
576種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32357213WSP-DSW-17AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357229WSP-DSW-17AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357238WSP-DSW-17AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357247WSP-DSW-17AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357256WSP-DSW-17AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357265WSP-DSW-17AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357274WSP-DSW-17AD-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357283WSP-DSW-17AD-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357299WSP-DSW-17AD-DXDC24なしDC4~20mADC0~1mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357308WSP-DSW-17AD-DTDC24付きDC4~20mADC0~1mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357317WSP-DSW-17AD-8XDC110なしDC4~20mADC0~1mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357326WSP-DSW-17AD-8TDC110付きDC4~20mADC0~1mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357335WSP-DSW-17AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357344WSP-DSW-17AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357353WSP-DSW-17AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357369WSP-DSW-17AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357378WSP-DSW-17AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357387WSP-DSW-17AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357396WSP-DSW-17AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357405WSP-DSW-17AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357414WSP-DSW-17AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357423WSP-DSW-17AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357439WSP-DSW-17AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357448WSP-DSW-17AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357457WSP-DSW-17AL-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357466WSP-DSW-17AL-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357475WSP-DSW-17AL-DXDC24なしDC4~20mADC0~1V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357484WSP-DSW-17AL-DTDC24付きDC4~20mADC0~1V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357493WSP-DSW-17AL-8XDC110なしDC4~20mADC0~1V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357509WSP-DSW-17AL-8TDC110付きDC4~20mADC0~1V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357518WSP-DSW-17AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357527WSP-DSW-17AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357536WSP-DSW-17AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357545WSP-DSW-17AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357554WSP-DSW-17AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357563WSP-DSW-17AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357579WSP-DSW-17AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357588WSP-DSW-17AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357597WSP-DSW-17AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357606WSP-DSW-17AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357615WSP-DSW-17AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357624WSP-DSW-17AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357633WSP-DSW-17AR-AXAC100~240なしDC4~20mADC±10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357649WSP-DSW-17AR-ATAC100~240付きDC4~20mADC±10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357658WSP-DSW-17AR-DXDC24なしDC4~20mADC±10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357667WSP-DSW-17AR-DTDC24付きDC4~20mADC±10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357676WSP-DSW-17AR-8XDC110なしDC4~20mADC±10V
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357685WSP-DSW-17AR-8TDC110付きDC4~20mADC±10V
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357694WSP-DSW-17BA-AXAC100~240なしDC1~5mADC4~20mA
48,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32357703WSP-DSW-17BA-ATAC100~240付きDC1~5mADC4~20mA
49,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする