曜日別特売

2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-15

2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-15 - 渡辺電機工業
入力信号AC0~100VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全360種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
360種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32427773WSP-EFW-15AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32427789WSP-EFW-15AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32427798WSP-EFW-15AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32427807WSP-EFW-15AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32427816WSP-EFW-15AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32427825WSP-EFW-15AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32427834WSP-EFW-15AD-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32427843WSP-EFW-15AD-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32427859WSP-EFW-15AD-DXDC24なしDC4~20mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32427868WSP-EFW-15AD-DTDC24付きDC4~20mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32427877WSP-EFW-15AD-8XDC110なしDC4~20mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32427886WSP-EFW-15AD-8TDC110付きDC4~20mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32427895WSP-EFW-15AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32427904WSP-EFW-15AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32427913WSP-EFW-15AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32427929WSP-EFW-15AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32427938WSP-EFW-15AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32427947WSP-EFW-15AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32427956WSP-EFW-15AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32427965WSP-EFW-15AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32427974WSP-EFW-15AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32427983WSP-EFW-15AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32427999WSP-EFW-15AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428008WSP-EFW-15AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428017WSP-EFW-15AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428026WSP-EFW-15AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428035WSP-EFW-15AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428044WSP-EFW-15AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428053WSP-EFW-15AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428069WSP-EFW-15AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428078WSP-EFW-15AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428087WSP-EFW-15AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428096WSP-EFW-15AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428105WSP-EFW-15AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428114WSP-EFW-15AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428123WSP-EFW-15AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428139WSP-EFW-15DA-AXAC100~240なしDC0~1mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428148WSP-EFW-15DA-ATAC100~240付きDC0~1mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428157WSP-EFW-15DA-DXDC24なしDC0~1mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428166WSP-EFW-15DA-DTDC24付きDC0~1mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428175WSP-EFW-15DA-8XDC110なしDC0~1mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428184WSP-EFW-15DA-8TDC110付きDC0~1mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428193WSP-EFW-15DD-AXAC100~240なしDC0~1mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428209WSP-EFW-15DD-ATAC100~240付きDC0~1mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428218WSP-EFW-15DD-DXDC24なしDC0~1mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428227WSP-EFW-15DD-DTDC24付きDC0~1mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428236WSP-EFW-15DD-8XDC110なしDC0~1mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428245WSP-EFW-15DD-8TDC110付きDC0~1mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428254WSP-EFW-15DG-AXAC100~240なしDC0~1mADC0~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32428263WSP-EFW-15DG-ATAC100~240付きDC0~1mADC0~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする