曜日別特売

2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-20

2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-20 - 渡辺電機工業
入力信号AC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全360種類を絞り込む
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
360種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
テストレポート
第1出力信号
第2出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32442175WSP-EFW-20AA-AXAC100~240なしDC4~20mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442184WSP-EFW-20AA-ATAC100~240付きDC4~20mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442193WSP-EFW-20AA-DXDC24なしDC4~20mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442209WSP-EFW-20AA-DTDC24付きDC4~20mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442218WSP-EFW-20AA-8XDC110なしDC4~20mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442227WSP-EFW-20AA-8TDC110付きDC4~20mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442236WSP-EFW-20AD-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442245WSP-EFW-20AD-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442254WSP-EFW-20AD-DXDC24なしDC4~20mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442263WSP-EFW-20AD-DTDC24付きDC4~20mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442279WSP-EFW-20AD-8XDC110なしDC4~20mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442288WSP-EFW-20AD-8TDC110付きDC4~20mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442297WSP-EFW-20AG-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442306WSP-EFW-20AG-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442315WSP-EFW-20AG-DXDC24なしDC4~20mADC0~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442324WSP-EFW-20AG-DTDC24付きDC4~20mADC0~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442333WSP-EFW-20AG-8XDC110なしDC4~20mADC0~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442349WSP-EFW-20AG-8TDC110付きDC4~20mADC0~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442358WSP-EFW-20AH-AXAC100~240なしDC4~20mADC1~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442367WSP-EFW-20AH-ATAC100~240付きDC4~20mADC1~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442376WSP-EFW-20AH-DXDC24なしDC4~20mADC1~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442385WSP-EFW-20AH-DTDC24付きDC4~20mADC1~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442394WSP-EFW-20AH-8XDC110なしDC4~20mADC1~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442403WSP-EFW-20AH-8TDC110付きDC4~20mADC1~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442419WSP-EFW-20AN-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442428WSP-EFW-20AN-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442437WSP-EFW-20AN-DXDC24なしDC4~20mADC0~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442446WSP-EFW-20AN-DTDC24付きDC4~20mADC0~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442455WSP-EFW-20AN-8XDC110なしDC4~20mADC0~5V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442464WSP-EFW-20AN-8TDC110付きDC4~20mADC0~5V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442473WSP-EFW-20AP-AXAC100~240なしDC4~20mADC0~10V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442489WSP-EFW-20AP-ATAC100~240付きDC4~20mADC0~10V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442498WSP-EFW-20AP-DXDC24なしDC4~20mADC0~10V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442507WSP-EFW-20AP-DTDC24付きDC4~20mADC0~10V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442516WSP-EFW-20AP-8XDC110なしDC4~20mADC0~10V
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442525WSP-EFW-20AP-8TDC110付きDC4~20mADC0~10V
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442534WSP-EFW-20DA-AXAC100~240なしDC0~1mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442543WSP-EFW-20DA-ATAC100~240付きDC0~1mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442559WSP-EFW-20DA-DXDC24なしDC0~1mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442568WSP-EFW-20DA-DTDC24付きDC0~1mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442577WSP-EFW-20DA-8XDC110なしDC0~1mADC4~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442586WSP-EFW-20DA-8TDC110付きDC0~1mADC4~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442595WSP-EFW-20DD-AXAC100~240なしDC0~1mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442604WSP-EFW-20DD-ATAC100~240付きDC0~1mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442613WSP-EFW-20DD-DXDC24なしDC0~1mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442629WSP-EFW-20DD-DTDC24付きDC0~1mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442638WSP-EFW-20DD-8XDC110なしDC0~1mADC0~1mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442647WSP-EFW-20DD-8TDC110付きDC0~1mADC0~1mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442656WSP-EFW-20DG-AXAC100~240なしDC0~1mADC0~20mA
63,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32442665WSP-EFW-20DG-ATAC100~240付きDC0~1mADC0~20mA
64,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする