曜日別特売

実効値変換器(真の実効値)

実効値変換器(真の実効値) - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
600件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
入力信号
出力信号
テストレポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32456577WSP-EZ-13A-AXAC100~240AC0~1VDC4~20mAなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456586WSP-EZ-13A-ATAC100~240AC0~1VDC4~20mA付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456595WSP-EZ-13A-DXDC24AC0~1VDC4~20mAなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456604WSP-EZ-13A-DTDC24AC0~1VDC4~20mA付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456613WSP-EZ-13A-8XDC110AC0~1VDC4~20mAなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456629WSP-EZ-13A-8TDC110AC0~1VDC4~20mA付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456638WSP-EZ-13D-AXAC100~240AC0~1VDC0~1mAなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456647WSP-EZ-13D-ATAC100~240AC0~1VDC0~1mA付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456656WSP-EZ-13D-DXDC24AC0~1VDC0~1mAなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456665WSP-EZ-13D-DTDC24AC0~1VDC0~1mA付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456674WSP-EZ-13D-8XDC110AC0~1VDC0~1mAなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456683WSP-EZ-13D-8TDC110AC0~1VDC0~1mA付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456699WSP-EZ-13E-AXAC100~240AC0~1VDC0~10mAなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456708WSP-EZ-13E-ATAC100~240AC0~1VDC0~10mA付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456717WSP-EZ-13E-DXDC24AC0~1VDC0~10mAなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456726WSP-EZ-13E-DTDC24AC0~1VDC0~10mA付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456735WSP-EZ-13E-8XDC110AC0~1VDC0~10mAなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456744WSP-EZ-13E-8TDC110AC0~1VDC0~10mA付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456753WSP-EZ-13G-AXAC100~240AC0~1VDC0~20mAなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456769WSP-EZ-13G-ATAC100~240AC0~1VDC0~20mA付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456778WSP-EZ-13G-DXDC24AC0~1VDC0~20mAなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456787WSP-EZ-13G-DTDC24AC0~1VDC0~20mA付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456796WSP-EZ-13G-8XDC110AC0~1VDC0~20mAなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456805WSP-EZ-13G-8TDC110AC0~1VDC0~20mA付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456814WSP-EZ-13H-AXAC100~240AC0~1VDC1~5Vなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456823WSP-EZ-13H-ATAC100~240AC0~1VDC1~5V付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456839WSP-EZ-13H-DXDC24AC0~1VDC1~5Vなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456848WSP-EZ-13H-DTDC24AC0~1VDC1~5V付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456857WSP-EZ-13H-8XDC110AC0~1VDC1~5Vなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456866WSP-EZ-13H-8TDC110AC0~1VDC1~5V付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456875WSP-EZ-13J-AXAC100~240AC0~1VDC0~10mVなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456884WSP-EZ-13J-ATAC100~240AC0~1VDC0~10mV付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456893WSP-EZ-13J-DXDC24AC0~1VDC0~10mVなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456909WSP-EZ-13J-DTDC24AC0~1VDC0~10mV付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456918WSP-EZ-13J-8XDC110AC0~1VDC0~10mVなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456927WSP-EZ-13J-8TDC110AC0~1VDC0~10mV付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456936WSP-EZ-13K-AXAC100~240AC0~1VDC0~100mVなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456945WSP-EZ-13K-ATAC100~240AC0~1VDC0~100mV付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456954WSP-EZ-13K-DXDC24AC0~1VDC0~100mVなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456963WSP-EZ-13K-DTDC24AC0~1VDC0~100mV付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456979WSP-EZ-13K-8XDC110AC0~1VDC0~100mVなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456988WSP-EZ-13K-8TDC110AC0~1VDC0~100mV付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32456997WSP-EZ-13L-AXAC100~240AC0~1VDC0~1Vなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32457006WSP-EZ-13L-ATAC100~240AC0~1VDC0~1V付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32457015WSP-EZ-13L-DXDC24AC0~1VDC0~1Vなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32457024WSP-EZ-13L-DTDC24AC0~1VDC0~1V付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32457033WSP-EZ-13L-8XDC110AC0~1VDC0~1Vなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32457049WSP-EZ-13L-8TDC110AC0~1VDC0~1V付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
32457058WSP-EZ-13N-AXAC100~240AC0~1VDC0~5Vなし
49,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
32457067WSP-EZ-13N-ATAC100~240AC0~1VDC0~5V付き
50,600
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする