曜日別特売

LCD表示付1点設定用警報設定器

LCD表示付1点設定用警報設定器 - 渡辺電機工業
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
336件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
入力信号
警報出力
テストレポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32470263WSP-HP-10A-AXAC100~240DC0~10mVリレーなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470279WSP-HP-10A-ATAC100~240入力信号リレー付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470288WSP-HP-10A-DXDC24DC0~10mVリレーなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470297WSP-HP-10A-DTDC24入力信号リレー付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470306WSP-HP-10A-8XDC110入力信号リレーなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470315WSP-HP-10A-8TDC110入力信号リレー付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470324WSP-HP-10B-AXAC100~240DC0~10mVリレーなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470333WSP-HP-10B-ATAC100~240入力信号リレー付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470349WSP-HP-10B-DXDC24入力信号リレーなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470358WSP-HP-10B-DTDC24DC0~10mVリレー付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470367WSP-HP-10B-8XDC110入力信号リレーなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470376WSP-HP-10B-8TDC110DC0~10mVリレー付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470385WSP-HP-10C-AXAC100~240DC0~10mVオープンコレクタなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470394WSP-HP-10C-ATAC100~240DC0~10mVオープンコレクタ付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470403WSP-HP-10C-DXDC24入力信号オープンコレクタなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470419WSP-HP-10C-DTDC24入力信号オープンコレクタ付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470428WSP-HP-10C-8XDC110DC0~10mVオープンコレクタなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470437WSP-HP-10C-8TDC110入力信号オープンコレクタ付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470446WSP-HP-10D-AXAC100~240DC0~10mVリレーなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470455WSP-HP-10D-ATAC100~240DC0~10mVリレー付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470464WSP-HP-10D-DXDC24DC0~10mVリレーなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470473WSP-HP-10D-DTDC24入力信号リレー付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470489WSP-HP-10D-8XDC110入力信号リレーなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470498WSP-HP-10D-8TDC110DC0~10mVリレー付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470507WSP-HP-11A-AXAC100~240DC0~100mVリレーなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470516WSP-HP-11A-ATAC100~240DC0~100mVリレー付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470525WSP-HP-11A-DXDC24DC0~100mVリレーなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470534WSP-HP-11A-DTDC24DC0~100mVリレー付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470543WSP-HP-11A-8XDC110DC0~100mVリレーなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470559WSP-HP-11A-8TDC110DC0~100mVリレー付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470568WSP-HP-11B-AXAC100~240DC0~100mVリレーなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470577WSP-HP-11B-ATAC100~240DC0~100mVリレー付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470586WSP-HP-11B-DXDC24DC0~100mVリレーなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470595WSP-HP-11B-DTDC24DC0~100mVリレー付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470604WSP-HP-11B-8XDC110DC0~100mVリレーなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470613WSP-HP-11B-8TDC110DC0~100mVリレー付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470629WSP-HP-11C-AXAC100~240DC0~100mVオープンコレクタなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470638WSP-HP-11C-ATAC100~240DC0~100mVオープンコレクタ付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470647WSP-HP-11C-DXDC24DC0~100mVオープンコレクタなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470656WSP-HP-11C-DTDC24DC0~100mVオープンコレクタ付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470665WSP-HP-11C-8XDC110DC0~100mVオープンコレクタなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470674WSP-HP-11C-8TDC110DC0~100mVオープンコレクタ付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470683WSP-HP-11D-AXAC100~240DC0~100mVリレーなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470699WSP-HP-11D-ATAC100~240DC0~100mVリレー付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470708WSP-HP-11D-DXDC24DC0~100mVリレーなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470717WSP-HP-11D-DTDC24DC0~100mVリレー付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470726WSP-HP-11D-8XDC110DC0~100mVリレーなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470735WSP-HP-11D-8TDC110DC0~100mVリレー付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470744WSP-HP-12A-AXAC100~240DC0~1Vリレーなし
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
32470753WSP-HP-12A-ATAC100~240DC0~1Vリレー付き
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする